Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant

ISO 7380-2, Stahl 010.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 31 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
425355 20
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
100 St.
425358 40
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425356 20
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425356 25
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425358 50
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425351040
M10 40 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
425356 12
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425356 35
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
425358 10
M8 10 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425358 60
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425355 16
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425358 70
M8 70 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425358 25
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425356 10
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425356 30
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425356 8
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425351225
M12 25 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
425358 20
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425358 16
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425351030
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
425356 16
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425358 45
M8 45 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425358 55
M8 55 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425351260
M12 60 mm 26 mm 6,6 mm
100 St.
425351025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
200 St.
425358 18
M8 18 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425358 35
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425351020
M10 20 mm 21,9 mm 5,50 mm
100 St.
425355 12
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425358 80
M8 80 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
425358 30
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung