Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf mit Bund und Innensechskant

ISO 7380-2, Stahl 010.9 Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)

  • Normen: ISO 7380-2
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel schwarz
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund
  • Kopfdetails: Mit Bund
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 64 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
425361025
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
425368 35
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
425366 8
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425366 14
M6 14 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425361045
M10 45 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 St.
425361016
M10 16 mm 21,9 mm 5,5 mm
425365 60
M5 60 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425368 50
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
425361020
M10 20 mm 21,9 mm 5,50 mm
100 St.
425361030
M10 30 mm 21,9 mm 5,50 mm
100 St.
425361060
M10 60 mm 21,9 mm 5,50 mm
100 St.
425368 60
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
425361050
M10 50 mm 21,9 mm 5,50 mm
100 St.
425361035
M10 35 mm 21,9 mm 5,50 mm
100 St.
425368 45
M8 45 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 St.
425365 20
M5 20 mm 11,8 mm 2,75 mm
425368 80
M8 80 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425366 35
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
425368 25
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
425366 16
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
425368 16
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425365 25
M5 25 mm 11,8 mm 2,75 mm
425365 16
M5 16 mm 11,8 mm 2,75 mm
425366 20
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
425366 25
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
425366 45
M6 45 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 St.
425368 20
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
425366 12
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
425366 30
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
425366 50
M6 50 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 St.
425366 60
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 St.
425363 6
M3 6 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
425363 8
M3 8 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
425363 10
M3 10 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
425363 16
M3 16 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
425363 20
M3 20 mm 6,9 mm 1,65 mm
500 St.
425364 6
M4 6 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 8
M4 8 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 10
M4 10 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 12
M4 12 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 16
M4 16 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 20
M4 20 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 25
M4 25 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 30
M4 30 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 35
M4 35 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425364 40
M4 40 mm 9,4 mm 2,2 mm
500 St.
425365 8
M5 8 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425365 10
M5 10 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425365 12
M5 12 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425365 35
M5 35 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
425365 40
M5 40 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
425365 45
M5 45 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
425365 50
M5 50 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
425365 30
M5 30 mm 11,8 mm 2,75 mm
200 St.
425366 10
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 St.
425366 40
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 St.
425368 40
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
425361040
M10 40 mm 21,9 mm 5,50 mm
425363 14
M3 14 mm 6,9 mm 1,65 mm
1000 St.
425365 6
M5 6 mm 11,8 mm 2,75 mm
500 St.
425366 6
M6 6 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 St.
425368 12
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
425368 55
M8 55 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 St.
425368 30
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
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
Verbindungsmittel mit einer galvanischen Chrom(VI) - freien Zink-Nickel schwarz Beschichtung (ZNBHL) sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtung setzt sich zusammen aus einer Zink – Nickel – Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Korrosionsbeständigkeit beträgt bei:



  • Durchmesser ≥ M2 – 360h*

  • Durchmesser ≥ M4 – 480h*

  • Durchmesser ≥ M10 – 720h*


  • *Keine Grundmetallkorrosion an Stellen ohne Gewinde im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 NSS


Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chrom(VI) – frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09μ – 0,14μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1