Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechskant

ISO 7380-1, Stahl 010.9, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
425201035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 St.
425201030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
425201025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
200 St.
425206 55
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 St.
425205 30
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
2500 St.
425208 16
M8 16 mm 13,57 mm 4,10 mm
200 St.
425206 6
M6 6 mm 10,50 mm 3,30 mm
1 St.
425206 12
M6 12 mm 10,50 mm 3,30 mm
500 St.
425206 25
M6 25 mm 10,50 mm 3,30 mm
500 St.
425208 25
M8 25 mm 17,50 mm 4,40 mm
200 St.
425208 35
M8 35 mm 17,50 mm 4,40 mm
200 St.
425206 30
M6 30 mm 10,50 mm 3,30 mm
500 St.
425205 20
M5 20 mm 9,50 mm 2,75 mm
500 St.
425208 40
200 St.
425206 20
500 St.
425208 20
200 St.
425206 16
500 St.
425208 30
200 St.
425201020
200 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1