Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund - 1
Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraube abgeflachter Halbrundkopf und Innensechsrund

DIN 34805-1, Stahl 010.9, blank

  • Normen: DIN 34805-1
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Blank
  • Kopfform: Abgeflachter Halbrundkopf
  • Antriebart: Innensechsrund
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 29 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
421183 16
M3 16 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 Stück
421183 8
M3 8 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 Stück
421184 20
M4 20 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 Stück
421184 8
M4 8 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 Stück
421185 20
M5 20 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421185 25
M5 25 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421185 30
M5 30 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421185 35
M5 35 mm 9,5 mm 3 mm
200 Stück
421185 40
M5 40 mm 9,5 mm 3 mm
200 Stück
421186 10
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 Stück
421186 30
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 Stück
421186 35
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 Stück
421184 6
M4 6 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 Stück
421186 16
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 Stück
421184 10
M4 10 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 Stück
421186 12
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 Stück
421184 12
M4 12 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 Stück
421185 10
M5 10 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421183 12
M3 12 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 Stück
421183 6
M3 6 mm 5,7 mm 1,8 mm
1000 Stück
421183 10
M3 10 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 Stück
421184 16
M4 16 mm 7,6 mm 2,45 mm
1000 Stück
421185 8
M5 8 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421185 16
M5 16 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421184 5
M4 5 mm 7,6 mm 2,45 mm
500 Stück
421185 12
M5 12 mm 9,5 mm 3 mm
500 Stück
421183 14
M3 14 mm 5,7 mm 1,8 mm
500 Stück
421186 20
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 Stück
421186 40
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 Stück
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
Erhöhung der Montageproduktivität



Die Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX) erfolgt großflächig über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell wie z.B. bei Innensechskantantrieben und bietet die folgenden Vorteile:


  • Optimierter Werkzeugverschleiß

  • Kein Abrutschen des Werkzeugs, da die Anpresskraft optimal aufgebracht wird
Hinweis

Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1