Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft - 1
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderkopfschraube mit Innensechskant und Ansatzschaft

ISO 7379, Stahl 012.9, blank, Toleranz f9

  • Normen: ISO 7379
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 012.9
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Toleranzklasse: f9
  • Ausführung: Mit Passschaft
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 93 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
411885 50
M5 50 mm 10 mm 4,5 mm
411881230
M12 30 mm 24 mm 11 mm
4118810110
M10 110 mm 18 mm 9 mm
50 St.
4118810120
M10 120 mm 18 mm 9 mm
50 St.
4118812120
M12 120 mm 24 mm 11 mm
50 St.
411888 55
M8 55 mm 16 mm 7 mm
200 St.
411881012
M10 12 mm 18 mm 9 mm
25 St.
411885 8
M5 8 mm 10 mm 4,5 mm
50 St.
411888 10
M8 10 mm 16 mm 7 mm
411888 45
M8 45 mm 16 mm 7 mm
50 St.
411886 55
M6 55 mm 13 mm 5,5 mm
100 St.
411888 100
M8 100 mm 16 mm 7 mm
50 St.
411882040
M20 40 mm 36 mm 16 mm
50 St.
411885 45
M5 45 mm 10 mm 4,5 mm
50 St.
411881665
M16 65 mm 30 mm 16 mm
25 St.
4118820120
M20 120 mm 36 mm 16 mm
5 St.
411886 70
M6 70 mm 13 mm 5,5 mm
100 St.
411886 80
M6 80 mm 13 mm 5,5 mm
100 St.
411881045
M10 45 mm 18 mm 9 mm
50 St.
411881645
M16 45 mm 30 mm 14 mm
50 St.
411885 60
M5 60 mm 10 mm 4,5 mm
100 St.
411888 120
M8 120 mm 16 mm 7 mm
10 St.
411886 30
M6 30 mm 13 mm 5,5 mm
411886 35
M6 35 mm 13 mm 5,5 mm
50 St.
411881255
M12 55 mm 24 mm 11 mm
25 St.
411888 12
M8 12 mm 16 mm 7 mm
411881650
M16 50 mm 30 mm 14 mm
411881225
M12 25 mm 24 mm 11 mm
25 St.
411888 35
M8 35 mm 16 mm 7 mm
50 St.
411881030
M10 30 mm 18 mm 9 mm
411881020
M10 20 mm 18 mm 9 mm
411881690
M16 90 mm 30 mm 14 mm
25 St.
411885 10
M5 10 mm 10 mm 4,5 mm
411881280
M12 80 mm 24 mm 11 mm
411881235
M12 35 mm 24 mm 11 mm
25 St.
411888 70
M8 70 mm 16 mm 7 mm
411886 20
M6 20 mm 13 mm 5,5 mm
411885 20
M5 20 mm 10 mm 4,5 mm
411881016
M10 16 mm 18 mm 9 mm
411881220
M12 20 mm 24 mm 11 mm
411881240
M12 40 mm 24 mm 11 mm
411885 12
M5 12 mm 10 mm 4,5 mm
411888 60
M8 60 mm 16 mm 7 mm
411888 80
M8 80 mm 16 mm 7 mm
411888 25
M8 25 mm 16 mm 7 mm
411886 50
M6 50 mm 13 mm 5,5 mm
411881245
M12 45 mm 24 mm 11 mm
100 St.
411882050
M20 50 mm 36 mm 16 mm
25 St.
411881680
M16 80 mm 30 mm 14 mm
411881090
M10 90 mm 18 mm 9 mm
50 St.
411886 16
M6 16 mm 13 mm 5,5 mm
411881290
M12 90 mm 24 mm 11 mm
25 St.
411888 30
M8 30 mm 16 mm 7 mm
411888 16
M8 16 mm 16 mm 7 mm
411881050
M10 50 mm 18 mm 9 mm
411885 25
M5 25 mm 10 mm 4,5 mm
411885 35
M5 35 mm 10 mm 4,5 mm
4118812100
M12 100 mm 24 mm 11 mm
411881660
M16 60 mm 30 mm 14 mm
411886 40
M6 40 mm 13 mm 5,5 mm
411881670
M16 70 mm 30 mm 14 mm
25 St.
411886 60
M6 60 mm 13 mm 5,5 mm
100 St.
411885 30
M5 30 mm 10 mm 4,5 mm
411886 25
M6 25 mm 13 mm 5,5 mm
411882060
M20 60 mm 36 mm 16 mm
10 St.
411881035
M10 35 mm 18 mm 9 mm
411881260
M12 60 mm 24 mm 11 mm
411882080
M20 80 mm 36 mm 16 mm
10 St.
4118810100
M10 100 mm 18 mm 9 mm
25 St.
411881630
M16 30 mm 30 mm 14 mm
50 St.
411881055
M10 55 mm 18 mm 9 mm
100 St.
4118820100
M20 100 mm 36 mm 16 mm
10 St.
411886 45
M6 45 mm 13 mm 5,5 mm
411886 10
M6 10 mm 13 mm 5,5 mm
4118816120
M16 120 mm 30 mm 14 mm
25 St.
4118816100
M16 100 mm 30 mm 14 mm
10 St.
411881040
M10 40 mm 18 mm 9 mm
411885 16
M5 16 mm 10 mm 4,5 mm
411881070
M10 70 mm 18 mm 9 mm
411881635
M16 35 mm 30 mm 14 mm
50 St.
411888 20
M8 20 mm 16 mm 7 mm
411886 12
M6 12 mm 13 mm 5,5 mm
411881270
M12 70 mm 24 mm 11 mm
25 St.
411881025
M10 25 mm 18 mm 9 mm
411882090
M20 90 mm 36 mm 16 mm
10 St.
411888 50
M8 50 mm 16 mm 7 mm
50 St.
411885 40
M5 40 mm 10 mm 4,5 mm
411882070
M20 70 mm 36 mm 16 mm
10 St.
411888 40
M8 40 mm 16 mm 7 mm
411881060
M10 60 mm 18 mm 9 mm
411881250
M12 50 mm 24 mm 11 mm
411881640
M16 40 mm 30 mm 14 mm
411881080
M10 80 mm 18 mm 9 mm
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
  • Passschrauben werden häufig dort eingesetzt, wenn Schraubverbindungen Querkräfte aufnehmen müssen, oder wenn die Lage der Werkstücke zueinander gesichert werden soll.

  • Schaft mit Toleranzklasse f9
Hinweis

Diese Schrauben sind Aufgrund der Geometrie im Zugversuch nach der ISO 898-1 nur eingeschränkt belastbar und werden mit einer 0 vor der eigentlichen Festigkeitsklasse gekennzeichnet.