Scheibe
Scheibe - 1
Scheibe - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe

ISO 7090, Stahl 300 HV verzinkt Dickschicht passiviert mit Versiegelung (ZSM)

  • Normen: ISO 7090
  • Werkstoff: Stahl
  • Härte nach Vickers, HV: 300 HV
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
464200710
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
200 St.
464200712
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
200 St.
464200716
M16 17 mm 30 mm 3 mm
100 St.
464200720
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 St.
46420075
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
1000 St.
46420076
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
1000 St.
46420078
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
500 St.
464200714
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
200 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis mit Versiegelung. Scheiben mit ZSM-Beschichtung können sowohl mit ZSML- als auch VZD-beschichteten Gewindebauteilen gepaart werden.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ