Blechschrauben Senkkopf Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blechschrauben Senkkopf Sortiment

1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1550 STK
  • Normen: ISO 7051
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964011701
1550 STK ISO 7051 Stahl Verzinkt
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
Sortiment mit 1550 Teilen


  • Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm

  • Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm

  • 50 Blechschrauben 4,8 x 32