Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Senkkopf Sortiment 1.550-teilig im System-Koffer 4.4.1. ISO 7051
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Sortiment mit 1550 Teilen
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 / 3,5 x 22 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 13 / 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 22 / 4,2 x 25 / 4,2 x 32 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,8 x 13 / 4,8 x 16 / 4,8 x 19 / 4,8 x 22 / 4,8 x 25 mm
- 50 Blechschrauben 4,8 x 32
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!