Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Linsenkopfschraube Sortiment 1.100-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Stahl verzinkt, Festigkeitsklasse 4.8, blau passiviert (A2K), Kreuzschlitz H
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Inhalt: 1100 Teile
- Je 100 Linsenschrauben M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm
- Je 100 Linsenschrauben M5 x 16 / M5 x 20 / M5 x 25 mm / M5 x 30 mm
- Je 100 Linsenschrauben M6 x 16 mm / M6 x 20 mm
- Je 50 Linsenschrauben M6 x 25 / M6 x 30 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!