Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H

ISO 7045, Edelstahl A4-70, blank

  • Normen: ISO 7045
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Festigkeitsklasse: 70
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 56 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5103536
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103538
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035310
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035312
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035316
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035320
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035325
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035330
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51035335
M3 35 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103545
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103546
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103548
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035420
M4 20 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035440
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51035445
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103556
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
5103558
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
51035510
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
51035512
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
51035516
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
500 St.
51035520
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51035525
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51035530
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51035535
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51035540
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51035545
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103568
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
51035612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
200 St.
51035640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
51035645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
51035650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
51035660
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
51035810
M8 10 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035812
M8 12 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035825
M8 25 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035830
M8 30 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035835
M8 35 mm 16 mm 6 mm
100 St.
51035840
M8 40 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51035845
M8 45 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51035850
M8 50 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51035860
M8 60 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51035614
M6 14 mm 12 mm 4,6 mm
500 St.
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
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.