Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert VZD
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert VZD - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert VZD - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert VZD

Artikelbeschreibung lesen

In 379 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.