Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 688 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.