Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762 / DIN 912, ≤ M24 Edelstahl A2-70, ≥ M24 Edelstahl A2-50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
ISO 4762 ersetzt DIN 912 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaßbereich geändert | Feingewinde in ISO 12474 überführt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!