Sechskantmutter niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form - 0
Sechskantmutter niedrige Form - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form

ISO 4035, Stahl 05, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M8
  • Höhe: 4 mm
  • Außenantrieb: SW13
  • Normen: ISO 4035
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 05
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
0318718
M8 4 mm SW13 ISO 4035
1000 St.
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
Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.