Sechskantmutter niedrige Form
Sechskantmutter niedrige Form - 1
Sechskantmutter niedrige Form - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter niedrige Form

ISO 4035, Stahl 04, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

  • Normen: ISO 4035
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 04
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • Antriebart: Außensechskant
  • Produktklasse: A
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
45350012
M12 6 mm SW18 ISO 4035
100 St.
4535008
M8 4 mm SW13 ISO 4035
100 St.
45350010
M10 5 mm SW16 ISO 4035
100 St.
4535006
M6 3,2 mm SW10 ISO 4035
2000 St.
45350016
M16 8 mm SW24 ISO 4035
50 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO 4035 ersetzt DIN 439-2 (Mit Fase) | Es besteht Austauschbarkeit |Festigkeitsklasse für nichtrostende Stähle von 50 auf 025 und von 70 auf 035 geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nenndurchmesser M1,8 gestrichen | ISO 4035 regelt ausschließlich Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8675 überführt.