Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur - 1
Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter ISO 4032 Polyamid 6.6, natur

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Metrisches Regelgewinde

  • Zugfestigkeit 60–80 N/mm²

  • Beständig gegen Mineralöle, Benzin und schwache Laugen.

  • Temperaturbeständig von –40°C bis +150°C

  • Wasseraufnahme 8–10%
Hinweis

ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.