Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank - 2
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank - 3
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Stahl 45H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 217 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.