Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank - 1
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank - 2
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank - 3
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank - 4
Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und Zapfen ISO 4028, Edelstahl A2 21H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 90 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Härteklasse 21H entspricht einer Härte von 210 HV



Tipp:


Rostfreie Gewindestifte aus Edelstahl A2/A4 sind nicht speziell gehärtet und können gegebenenfalls für Zugbelastungen eingesetzt werden.



ISO 4028 ersetzt DIN 915 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.