Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank - 1
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank - 2
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank - 3
Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze ISO 4027, Stahl 45H, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 213 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



Die Regelausführung der Spitze ist 90°, jedoch haben sehr kurze Längen einen Winkel von 120°.



ISO 4027 ersetzt DIN 914 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.