Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf

ISO 4026, Stahl 8.8 verzinkt blau passiviert (A2K)

  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 38 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kegelkuppendu... Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0255968
M6 8 mm 4 mm IS3
100 St.
02559620
M6 20 mm 4 mm IS3
100 St.
02559625
M6 25 mm 4 mm IS3
100 St.
02559630
M6 30 mm 4 mm IS3
100 St.
0255988
M8 8 mm 5,5 mm IS4
50 St.
02559810
M8 10 mm 5,5 mm IS4
50 St.
02559816
M8 16 mm 5,5 mm IS4
50 St.
02559820
M8 20 mm 5,5 mm IS4
50 St.
02559825
M8 25 mm 5,5 mm IS4
50 St.
02559830
M8 30 mm 5,5 mm IS4
200 St.
02559835
M8 35 mm 5,5 mm IS4
25 St.
02559840
M8 40 mm 5,5 mm IS4
25 St.
025591010
M10 10 mm 7 mm IS5
50 St.
025591016
M10 16 mm 7 mm IS5
50 St.
025591020
M10 20 mm 7 mm IS5
50 St.
025591025
M10 25 mm 7 mm IS5
50 St.
025591030
M10 30 mm 7 mm IS5
50 St.
025591035
M10 35 mm 7 mm IS5
25 St.
025591040
M10 40 mm 7 mm IS5
25 St.
025591045
M10 45 mm 7 mm IS5
25 St.
025591050
M10 50 mm 7 mm IS5
25 St.
025591225
M12 25 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591230
M12 30 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591235
M12 35 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591240
M12 40 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591245
M12 45 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591250
M12 50 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591255
M12 55 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591260
M12 60 mm 8,5 mm IS6
25 St.
025591620
M16 20 mm 12 mm IS8
25 St.
025591630
M16 30 mm 12 mm IS8
25 St.
025591640
M16 40 mm 12 mm IS8
25 St.
025591650
M16 50 mm 12 mm IS8
25 St.
025591660
M16 60 mm 12 mm IS8
25 St.
025592035
M20 35 mm 15 mm IS10
10 St.
025592050
M20 50 mm 15 mm IS10
10 St.
02559860
M8 60 mm 5,5 mm IS4
500 St.
025591290
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
ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.