Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 2
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 3
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf

ISO 4026, Stahl 45H, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Oberfläche: Verzinkt
  • Antriebart: Innensechskant
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 200 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kegelkuppendu... Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
025502440
M24 40 mm 18 mm IS12
50 St.
025503 16
M3 16 mm 2 mm IS1,5
200 St.
025503 25
M3 25 mm 2 mm IS1,5
025503 20
M3 20 mm 2 mm IS1,5
200 St.
025503 35
M3 35 mm 2 mm IS1,5
200 St.
025503 30
M3 30 mm 2 mm IS1,5
200 St.
025503 4
M3 4 mm 2 mm IS1,5
025503 5
M3 5 mm 2 mm IS1,5
025503 6
M3 6 mm 2 mm IS1,5
025503 8
M3 8 mm 2 mm IS1,5
025504 10
M4 10 mm 2,5 mm IS2
025504 14
M4 14 mm 2,5 mm IS2
025504 16
M4 16 mm 2,5 mm IS2
025504 20
M4 20 mm 2,5 mm IS2
025504 30
M4 30 mm 2,5 mm IS2
025504 25
M4 25 mm 2,5 mm IS2
025504 35
M4 35 mm 2,5 mm IS2
025504 4
M4 4 mm 2,5 mm IS2
025504 40
M4 40 mm 2,5 mm IS2
025504 5
M4 5 mm 2,5 mm IS2
025504 6
M4 6 mm 2,5 mm IS2
025505 12
M5 12 mm 3,5 mm IS2,5
025505 10
M5 10 mm 3,5 mm IS2,5
025505 16
M5 16 mm 3,5 mm IS2,5
025505 14
M5 14 mm 3,5 mm IS2,5
025505 25
M5 25 mm 3,5 mm IS2,5
025505 20
M5 20 mm 3,5 mm IS2,5
025505 4
M5 4 mm 3,5 mm IS2,5
025505 30
M5 30 mm 3,5 mm IS2,5
025505 45
M5 45 mm 3,5 mm IS2,5
100 St.
025505 40
M5 40 mm 3,5 mm IS2,5
025505 50
M5 50 mm 3,5 mm IS2,5
100 St.
025505 5
M5 5 mm 3,5 mm IS2,5
025505 6
M5 6 mm 3,5 mm IS2,5
025505 60
M5 60 mm 3,5 mm IS2,5
025505 8
M5 8 mm 3,5 mm IS2,5
025506 12
M6 12 mm 4 mm IS3
025506 14
M6 14 mm 4 mm IS3
025506 16
M6 16 mm 4 mm IS3
025506 18
M6 18 mm 4 mm IS3
025506 20
M6 20 mm 4 mm IS3
025506 22
M6 22 mm 4 mm IS3
100 St.
025506 45
M6 45 mm 4 mm IS3
025506 5
M6 5 mm 4 mm IS3
025506 50
M6 50 mm 4 mm IS3
025506 6
M6 6 mm 4 mm IS3
025506 75
M6 75 mm 4 mm IS3
500 St.
025506 8
M6 8 mm 4 mm IS3
025506 80
M6 80 mm 4 mm IS3
100 St.
025508 10
M8 10 mm 5,5 mm IS4
025508 12
M8 12 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025508 100
M8 100 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025508 14
M8 14 mm 5,5 mm IS4
025508 18
M8 18 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025508 25
M8 25 mm 5,5 mm IS4
025508 20
M8 20 mm 5,5 mm IS4
025508 30
M8 30 mm 5,5 mm IS4
025508 35
M8 35 mm 5,5 mm IS4
025508 40
M8 40 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025508 50
M8 50 mm 5,5 mm IS4
025508 45
M8 45 mm 5,5 mm IS4
025508 6
M8 6 mm 5,5 mm IS4
025508 60
M8 60 mm 5,5 mm IS4
025508 8
M8 8 mm 5,5 mm IS4
025508 90
M8 90 mm 5,5 mm IS4
100 St.
0255012100
M12 100 mm 8,5 mm IS6
50 St.
0255016140
M16 140 mm 12 mm IS8
1 St.
025502 2
M2 2 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
0255016100
M16 100 mm 12 mm IS8
50 St.
025502050
M20 50 mm 15 mm IS10
25 St.
025502 4
M2 4 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
0255010180
M10 180 mm 7 mm IS5
25 St.
0255012120
M12 120 mm 8,5 mm IS6
10 St.
025501635
M16 35 mm 12 mm IS8
50 St.
025501210
M12 10 mm 8,5 mm IS6
025501280
M12 80 mm 8,5 mm IS6
025501616
M16 16 mm 12 mm IS8
200 St.
025502 10
M2 10 mm 1 mm IS0,9
500 St.
02550254
M2,5 4 mm 1,5 mm IS1,3
025503 12
M3 12 mm 2 mm IS1,5
02550255
M2,5 5 mm 1,5 mm IS1,3
025505 35
M5 35 mm 3,5 mm IS2,5
025504 12
M4 12 mm 2,5 mm IS2
025506 10
M6 10 mm 4 mm IS3
025506 30
M6 30 mm 4 mm IS3
025506 25
M6 25 mm 4 mm IS3
025506 40
M6 40 mm 4 mm IS3
025506 35
M6 35 mm 4 mm IS3
025508 80
M8 80 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025508 16
M8 16 mm 5,5 mm IS4
0255010120
M10 120 mm 7 mm IS5
50 St.
025504 22
M4 22 mm 2,5 mm IS2
200 St.
025501065
M10 65 mm 7 mm IS5
100 St.
025501255
M12 55 mm 8,5 mm IS6
025501665
M16 65 mm 12 mm IS8
50 St.
025501265
M12 65 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025502435
M24 35 mm 18 mm IS12
50 St.
025502 6
M2 6 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
02550253
M2,5 3 mm 1,5 mm IS1,3
025502 3
M2 3 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
025502470
M24 70 mm 18 mm IS12
25 St.
0255030100
M30 100 mm IS5
10 St.
025504 18
M4 18 mm 2,5 mm IS2
200 St.
025502480
M24 80 mm 18 mm IS12
10 St.
025501440
M14 40 mm 10 mm IS6
100 St.
025504 8
M4 8 mm 2,5 mm IS2
025508 70
M8 70 mm 5,5 mm IS4
100 St.
0255016120
M16 120 mm 12 mm IS8
25 St.
0255020120
M20 120 mm 15 mm IS10
25 St.
025508 120
M8 120 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025508 140
M8 140 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025501050
M10 50 mm 7 mm IS5
025501080
M10 80 mm 7 mm IS5
025501070
M10 70 mm 7 mm IS5
025502070
M20 70 mm 15 mm IS10
25 St.
025501220
M12 20 mm 8,5 mm IS6
025503 3
M3 3 mm 2 mm IS1,5
025506 60
M6 60 mm 4 mm IS3
025508 22
M8 22 mm 5,5 mm IS4
1 St.
025502055
M20 55 mm 15 mm IS10
25 St.
025508 65
M8 65 mm 5,5 mm IS4
100 St.
025503 10
M3 10 mm 2 mm IS1,5
025501018
M10 18 mm 7 mm IS5
100 St.
02550256
M2,5 6 mm 1,5 mm IS1,3
025508 55
M8 55 mm 5,5 mm IS4
025505 80
M5 80 mm 3,5 mm IS2,5
10 St.
025505 18
M5 18 mm 3,5 mm IS2,5
500 St.
0255016110
M16 110 mm 12 mm IS8
25 St.
02550258
M2,5 8 mm 1,5 mm IS1,3
1000 St.
025506 65
M6 65 mm 4 mm IS3
1 St.
025502420
M24 20 mm 18 mm IS12
50 St.
025502 5
M2 5 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
025502040
M20 40 mm 15 mm IS10
25 St.
025502 8
M2 8 mm 1 mm IS0,9
1000 St.
025502460
M24 60 mm 18 mm IS12
25 St.
0255016160
M16 160 mm 12 mm IS8
10 St.
025508 110
M8 110 mm 5,5 mm IS4
100 St.
0255016130
M16 130 mm 12 mm IS8
25 St.
025502425
M24 25 mm 18 mm IS12
50 St.
025501412
M14 12 mm 10 mm IS6
100 St.
025503060
M30 60 mm 22 mm IS14
25 St.
0255020150
1 St.
0255024120
1 St.
025501090
M10 90 mm 7 mm IS5
025505 55
M5 55 mm 3,5 mm IS2,5
100 St.
025506 70
M6 70 mm 4 mm IS3
100 St.
025501008
M10 8 mm 7 mm IS5
100 St.
0255010100
M10 100 mm 7 mm IS5
025501010
M10 10 mm 7 mm IS5
025501014
M10 14 mm 7 mm IS5
100 St.
025501012
M10 12 mm 7 mm IS5
025501020
M10 20 mm 7 mm IS5
025501016
M10 16 mm 7 mm IS5
025501030
M10 30 mm 7 mm IS5
025501025
M10 25 mm 7 mm IS5
025501040
M10 40 mm 7 mm IS5
025501035
M10 35 mm 7 mm IS5
025501045
M10 45 mm 7 mm IS5
025501055
M10 55 mm 7 mm IS5
100 St.
025501212
M12 12 mm 8,5 mm IS6
025501060
M10 60 mm 7 mm IS5
100 St.
025501214
M12 14 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025501216
M12 16 mm 8,5 mm IS6
025501225
M12 25 mm 8,5 mm IS6
025501235
M12 35 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025501230
M12 30 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025501245
M12 45 mm 8,5 mm IS6
025501240
M12 40 mm 8,5 mm IS6
025501260
M12 60 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025501250
M12 50 mm 8,5 mm IS6
100 St.
025501290
M12 90 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025501270
M12 70 mm 8,5 mm IS6
50 St.
025501416
M14 16 mm 10 mm IS6
200 St.
025501420
M14 20 mm 10 mm IS6
200 St.
025501430
M14 30 mm 10 mm IS6
200 St.
025501425
M14 25 mm 10 mm IS6
200 St.
025501445
M14 45 mm 10 mm IS6
100 St.
025501435
M14 35 mm 10 mm IS6
200 St.
025501450
M14 50 mm 10 mm IS6
100 St.
025501460
M14 60 mm 10 mm IS6
50 St.
025501480
M14 80 mm 10 mm IS6
50 St.
025501470
M14 70 mm 10 mm IS6
50 St.
025501620
M16 20 mm 12 mm IS8
200 St.
025501630
M16 30 mm 12 mm IS8
100 St.
025501625
M16 25 mm 12 mm IS8
200 St.
025501645
M16 45 mm 12 mm IS8
100 St.
025501640
M16 40 mm 12 mm IS8
025501655
M16 55 mm 12 mm IS8
50 St.
025501650
M16 50 mm 12 mm IS8
100 St.
025501670
M16 70 mm 12 mm IS8
50 St.
025501660
M16 60 mm 12 mm IS8
50 St.
025501690
M16 90 mm 12 mm IS8
50 St.
025501680
M16 80 mm 12 mm IS8
50 St.
025502020
M20 20 mm 15 mm IS10
100 St.
025502030
M20 30 mm 15 mm IS10
100 St.
025502025
M20 25 mm 15 mm IS10
100 St.
025502060
M20 60 mm 15 mm IS10
50 St.
025502080
M20 80 mm 15 mm IS10
10 St.
0255024140
M24 140 mm 18 mm IS12
10 St.
025503 14
M3 14 mm 2 mm IS1,5
200 St.
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
Härteklasse 45H entspricht einer Härte von 450 HV



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.