Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 1
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 2
Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindestift Innensechskant und Kegelstumpf

ISO 4026, Edelstahl A1 12H, blank

  • Normen: ISO 4026
  • Werkstoff: Edelstahl A1
  • Oberfläche: Blank
  • Härteklasse: 12H
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Spitzenform: Kegelstumpf
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kegelkuppendu... Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
026171630
M16 30 mm 12 mm IS8
25 St.
026171635
M16 35 mm 12 mm IS8
25 St.
026171640
M16 40 mm 12 mm IS8
25 St.
026171645
M16 45 mm 12 mm IS8
25 St.
026171650
M16 50 mm 12 mm IS8
25 St.
026171670
M16 70 mm 12 mm IS8
25 St.
026171680
M16 80 mm 12 mm IS8
25 St.
026171690
M16 90 mm 12 mm IS8
25 St.
026172020
M20 20 mm 15 mm IS10
25 St.
026172025
M20 25 mm 15 mm IS10
25 St.
026172030
M20 30 mm 15 mm IS10
25 St.
026172035
M20 35 mm 15 mm IS10
25 St.
026172040
M20 40 mm 15 mm IS10
25 St.
026172045
M20 45 mm 15 mm IS10
25 St.
026172050
M20 50 mm 15 mm IS10
25 St.
026172055
M20 55 mm 15 mm IS10
25 St.
026172060
M20 60 mm 15 mm IS10
25 St.
026172080
M20 80 mm 15 mm IS10
25 St.
026172090
M20 90 mm 15 mm IS10
25 St.
0261720100
M20 100 mm 15 mm IS10
25 St.
026172070
M20 70 mm 15 mm IS10
25 St.
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
Härteklasse 12H entspricht einer Härte von 120 HV.



ISO 4026 ersetzt DIN 913 | Es besteht Austauschbarkeit | Nenn-Ø M1,4, M1,8, M14, M18, M22 entfallen | Härteklassen für nichtrostende Stähle eingeführt.