Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 0
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017, Stahl 12.9, Zink-Lamelle silber Geomet

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M20
  • Länge: 180 mm
  • Kopfhöhe: 12,5 mm
  • Außenantrieb: SW30
  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 12.9
  • Oberfläche: Zink-Lamelle silber
  • RoHS-konform: Ja
  • Korrosionsschutzdauer: 720 h
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • Produktklasse: B
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
4132420180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 St.
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
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.