Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf

ISO 4017, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A3C)

  • Normen: ISO 4017
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
010727 60
M27 60 mm 17 mm SW41
10 St.
010716 40
M16 40 mm 10 mm SW24
50 St.
010776 16
M6 16 mm 4 mm SW10
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
Hinweis

ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.