Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau - 1
Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf für den Druckbehälterbau

DIN EN ISO 4017, Edelstahl A4

  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 67 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
009231020
M10 20 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231025
M10 25 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231030
M10 30 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231035
M10 35 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231040
M10 40 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231050
M10 50 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009236 20
M6 20 mm 4 mm ISO 4017
100 St.
009238 12
M8 12 mm 5,3 mm ISO 4017
100 St.
009238 16
M8 16 mm 5,3 mm ISO 4017
100 St.
009238 25
M8 25 mm 5,3 mm ISO 4017
009238 30
M8 30 mm 5,3 mm ISO 4017
100 St.
009238 40
M8 40 mm 5,3 mm ISO 4017
100 St.
009238 70
M8 70 mm 5,3 mm ISO 4017
200 St.
009231245
M12 45 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231250
M12 50 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231255
M12 55 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231260
M12 60 mm 7,5 mm ISO 4017
50 St.
0092316140
M16 140 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231650
M16 50 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231655
M16 55 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231660
M16 60 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231665
M16 65 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231670
M16 70 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231685
M16 85 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231220
M12 20 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231225
M12 25 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231230
M12 30 m 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231235
M12 35 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231240
M12 40 mm 7,5 mm ISO 4017
100 St.
009231625
M16 25 mm 10 mm ISO 4017
50 St.
009231630
M16 30 mm 10 mm ISO 4017
50 St.
009231635
M16 35 mm 10 mm ISO 4017
50 St.
009231640
M16 40 mm 10 mm ISO 4017
50 St.
009231645
M16 45 mm 10 mm ISO 4017
50 St.
009236 12
M6 12 mm 4 mm ISO 4017
200 St.
009238 20
M8 20 mm 5,3 mm ISO 4017
100 St.
009238 35
M8 35 mm 5,3 mm ISO 4017
100 St.
009231016
M10 16 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231045
M10 45 mm 6,4 mm ISO 4017
100 St.
009231060
M10 60 mm 6,4 mm ISO 4017
50 St.
009231065
M10 65 mm 6,4 mm ISO 4017
50 St.
009231070
M10 70 mm 6,4 mm ISO 4017
50 St.
009231080
M10 80 mm 6,4 mm ISO 4017
50 St.
009231265
M12 65 mm 7,5 mm ISO 4017
50 St.
009231270
M12 70 mm 7,5 mm ISO 4017
25 St.
009231280
M12 80 mm 7,5 mm ISO 4017
25 St.
009231290
M12 90 mm 7,5 mm ISO 4017
25 St.
009231675
M16 75 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231680
M16 80 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009231690
M16 90 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
0092316100
M16 100 mm 10 mm ISO 4017
25 St.
009232035
M20 35 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232040
M20 40 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232045
M20 45 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232050
M20 50 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232055
M20 55 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232060
M20 60 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232065
M20 65 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232070
M20 70 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232075
M20 75 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232080
M20 80 mm 12,5 mm ISO 4017
25 St.
009232450
M24 50 mm 15 mm ISO 4017
10 St.
009232460
M24 60 mm 15 mm ISO 4017
10 St.
009232470
M24 70 mm 15 mm ISO 4017
10 St.
009232480
M24 80 mm 15 mm ISO 4017
10 St.
009232490
M24 90 mm 15 mm ISO 4017
10 St.
0092312120
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschrauben mit Vollgewinde für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


ISO 4017 ersetzt DIN 933 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.