Sechskantschraube mit Schaft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014, Stahl 5.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M16
  • Länge: 130 mm
  • Kopfhöhe: 10 mm
  • Außenantrieb: SW24
  • Normen: ISO 4014
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 5.6
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
006516 130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
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
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.