Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau - 1
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau

ISO 4014, Stahl 5.6, blank

  • RoHS-konform: Ja
  • Antriebart: Außensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 123 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
006581255
M12 55 mm 7,5 mm ISO 4014
100 St.
006581250
M12 50 mm 7,5 mm ISO 4014
100 St.
006581265
M12 65 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
006581260
M12 60 mm 7,5 mm ISO 4014
100 St.
006581270
M12 70 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
006581280
M12 80 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
0065816100
M16 100 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
006581290
M12 90 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
0065816120
M16 120 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065816130
M16 130 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065816160
M16 160 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065816140
M16 140 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065816180
M16 180 mm 10 mm ISO 4014
1 St.
006581650
M16 50 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
006581655
M16 55 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
006581665
M16 65 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
006581660
M16 60 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
006581680
M16 80 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
006581670
M16 70 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065820100
M20 100 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
006581690
M16 90 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065820120
M20 120 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065820110
M20 110 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065820130
M20 130 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065820140
M20 140 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065820180
M20 180 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0065820160
M20 160 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0065820200
M20 200 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
006582080
M20 80 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065820220
M20 220 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0065824100
M24 100 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
006582090
M20 90 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065824110
M24 110 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824120
M24 120 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824130
M24 130 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824140
M24 140 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824190
M24 190 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824150
M24 150 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824220
M24 220 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824200
M24 200 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065810040
M10 40 mm 6,4 mm ISO 4014
200 St.
0065810045
M10 45 mm 6,4 mm ISO 4014
100 St.
0065810050
M10 50 mm 6,4 mm ISO 4014
100 St.
0065812100
M12 100 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
0065812110
M12 110 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
0065812120
M12 120 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
006583080
M30 80 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065836110
M36 110 mm 22,5 mm ISO 4014
5 St.
006588 100
M8 100 mm 5,3 mm ISO 4014
100 St.
006588 40
M8 40 mm 5,3 mm ISO 4014
200 St.
006588 35
M8 35 mm 5,3 mm ISO 4014
200 St.
006588 50
M8 50 mm 5,3 mm ISO 4014
200 St.
006588 60
M8 60 mm 5,3 mm ISO 4014
200 St.
006588 80
M8 80 mm 5,3 mm ISO 4014
100 St.
0065824260
M24 260 mm 15 mm ISO 4014
5 St.
0065827120
M27 120 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
006582490
M24 90 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065827140
M27 140 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065827180
M27 180 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065827150
M27 150 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
006582780
M27 80 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065827210
M27 210 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065830110
M30 110 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
006582790
M27 90 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065830120
M30 120 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065830130
M30 130 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065830140
M30 140 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065830160
M30 160 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065830200
M30 200 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065830220
M30 220 mm 18,7 mm ISO 4014
5 St.
0065830260
M30 260 mm 18,7 mm ISO 4014
5 St.
0065810060
M10 60 mm 6,4 mm ISO 4014
100 St.
0065810070
M10 70 mm 6,4 mm ISO 4014
100 St.
0065816150
M16 150 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065816200
M16 200 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
006581675
M16 75 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
0065820150
M20 150 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
006582075
M20 75 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0065824180
M24 180 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824160
M24 160 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065827100
M27 100 mm 17 mm ISO 4014
5 St.
0065827110
M27 110 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
006583090
M30 90 mm 18,7 mm ISO 4014
10 St.
0065836160
M36 160 mm 22,5 mm ISO 4014
5 St.
0065836140
M36 140 mm 22,5 mm ISO 4014
5 St.
0065836130
M36 130 mm 22,5 mm ISO 4014
5 St.
0065816110
M16 110 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065824170
M24 170 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065833140
M33 140 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
0065833110
M33 110 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
0065820240
M20 240 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
006581275
M12 75 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
006581695
M16 95 mm 10 mm ISO 4014
1 St.
0065820170
M20 170 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0065836150
M36 150 mm 22,5 mm ISO 4014
10 St.
0065845220
M45 220 mm 28 mm ISO 4014
1 St.
0065833120
M33 120 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
006581685
M16 85 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0065827220
M27 220 mm 17 mm ISO 4014
5 St.
0065810120
M10 120 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
006582070
M20 70 mm 12,5 mm ISO 4014
50 St.
006582480
M24 80 mm 15 mm ISO 4014
25 St.
006582085
M20 85 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
006582485
M24 85 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065827130
M27 130 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065827160
M27 160 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065827170
M27 170 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065812130
M12 130 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
0065827200
M27 200 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
006586 35
M6 35 mm 4 mm ISO 4014
200 St.
006586 40
M6 40 mm 4 mm ISO 4014
200 St.
0065824280
M24 280 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065824240
M24 240 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0065827190
M27 190 mm 17 mm ISO 4014
10 St.
0065833160
M33 160 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
0065833170
M33 170 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
0065833180
M33 180 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
0065833210
M33 210 mm 21 mm ISO 4014
10 St.
0065836240
M36 240 mm 22,5 mm ISO 4014
5 St.
0065836260
M36 260 mm 22,5 mm ISO 4014
5 St.
006586 30
M6 30 mm 4 mm ISO 4014
500 St.
006581285
85 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
006582095
25 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschrauben mit Schaft für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • Sechskantschrauben nach DIN EN ISO 4014, Festigkeitsklasse 5.6, werden in Verbindnug mit Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032, Festigkeitsklasse 5 - 2, eingesetzt.

TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedingungen des AD-/AD 2000-Merkblatts W7 sowie TRD 106 hinsichtlich des Verzichts auf eine Prüfbescheinigung 3.1. (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4.. Das ""VdTÜV-Merkblatt 1253/4"" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.