Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft - 1
Sechskantschraube mit Schaft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft

ISO 4014, Stahl 10.9, Zink-Nickel silber (ZNSHR)

  • Normen: ISO 4014
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Zink-Nickel silber
  • Kopfform: Sechskantkopf
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Teilgewinde
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 205 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Außenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
418206 70
M6 70 mm 4 mm SW10
200 St.
418206 85
M6 85 mm 4 mm SW10
100 St.
418206 95
M6 95 mm 4 mm SW10
100 St.
418208 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418208 110
M8 110 mm 5,3 mm SW13
75 St.
418208 130
M8 130 mm 5,3 mm SW13
100 St.
4182010140
M10 140 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182010150
M10 150 mm 6,4 mm SW16
50 St.
418201685
M16 85 mm 10 mm SW24
25 St.
4182024100
M24 100 mm 15 mm SW36
10 St.
4182020200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182042300
M42 300 mm 26 mm SW65
1 St.
418206 110
M6 110 mm 4 mm SW10
100 St.
418208 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418208 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
100 St.
418201285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182012160
M12 160 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4182020120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182024150
M24 150 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024190
M24 190 mm 15 mm SW36
10 St.
4182030220
M30 220 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182036180
M36 180 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4182036240
M36 240 mm 22,5 mm SW55
5 St.
418208 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 St.
418201095
M10 95 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4182010190
M10 190 mm 6,4 mm SW16
50 St.
418201265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182012190
M12 190 mm 7,5 mm SW18
25 St.
418201695
M16 95 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016120
M16 120 mm 10 mm SW24
25 St.
418202095
M20 95 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182036160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
10 St.
418206 50
M6 50 mm 4 mm SW10
400 St.
418208 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418208 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
100 St.
418208 140
M8 140 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418201055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
100 St.
418201085
M10 85 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182010240
M10 240 mm 6,4 mm SW16
25 St.
4182012110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182012120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
50 St.
418201675
M16 75 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016240
M16 240 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020280
M20 280 mm 12,5 mm SW30
10 St.
418202490
M24 90 mm 15 mm SW36
10 St.
418204 30
M4 30 mm 2,8 mm SW7
500 St.
418205 50
M5 50 mm 3,5 mm SW8
200 St.
418208 160
M8 160 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418208 190
M8 190 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418208 220
M8 220 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418201050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 St.
418201065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4182010110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182010170
M10 170 mm 6,4 mm SW16
50 St.
418201270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182012130
M12 130 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182016110
M16 110 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020220
M20 220 mm 12,5 mm SW30
10 St.
418202495
M24 95 mm 15 mm SW36
10 St.
4182030110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4182030160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
20 St.
4182030240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182036140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
5 St.
418208 170
M8 170 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418201090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182020150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182020180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182024170
M24 170 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024300
M24 300 mm 15 mm SW36
5 St.
4182030140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
10 St.
418205 30
M5 30 mm 3,5 mm SW8
500 St.
418206 55
M6 55 mm 4 mm SW10
200 St.
418205 40
M5 40 mm 3,5 mm SW8
200 St.
418206 75
M6 75 mm 4 mm SW10
200 St.
4182010130
M10 130 mm 6,4 mm SW16
50 St.
418201260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182012150
M12 150 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182016150
M16 150 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016300
M16 300 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182020160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182020300
M20 300 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182024460
M24 460 mm 15 mm SW36
5 St.
4182036170
M36 170 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4182042200
M42 200 mm 26 mm SW65
5 St.
418203 30
M3 30 mm 2 mm SW5,5
500 St.
418204 25
M4 25 mm 2,8 mm SW7
1000 St.
418204 35
M4 35 mm 2,8 mm SW7
500 St.
418206 40
M6 40 mm 4 mm SW10
200 St.
4182020130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182036280
M36 280 mm 22,5 mm SW55
10 St.
4182042190
M42 190 mm 26 mm SW65
5 St.
418203 25
M3 25 mm 2 mm SW5,5
500 St.
418208 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418201250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
100 St.
418201670
M16 70 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016280
M16 280 mm 10 mm SW24
25 St.
4182036220
M36 220 mm 22,5 mm SW55
5 St.
418204 40
M4 40 mm 2,8 mm SW7
100 St.
418205 25
M5 25 mm 3,5 mm SW8
500 St.
418206 30
M6 30 mm 4 mm SW10
500 St.
4182010200
M10 200 mm 6,4 mm SW16
50 St.
418201275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
50 St.
418201680
M16 80 mm 10 mm SW24
25 St.
418201690
M16 90 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016190
M16 190 mm 10 mm SW24
25 St.
418202085
M20 85 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182024110
M24 110 mm 15 mm SW36
10 St.
4182030130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4182030170
M30 170 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4182042220
M42 220 mm 26 mm SW65
5 St.
418205 35
M5 35 mm 3,5 mm SW8
200 St.
418206 60
M6 60 mm 4 mm SW10
200 St.
418206 65
M6 65 mm 4 mm SW10
200 St.
418208 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418208 95
M8 95 mm 5,3 mm SW13
100 St.
418201070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4182010100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182010120
M10 120 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182012180
M12 180 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4182012200
M12 200 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4182014100
M14 100 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4182030260
M30 260 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182036200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
5 St.
418205 45
M5 45 mm 3,5 mm SW8
500 St.
418206 80
M6 80 mm 4 mm SW10
200 St.
418208 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
200 St.
4182012140
M12 140 mm 7,5 mm SW18
50 St.
418201480
M14 80 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4182024140
M24 140 mm 15 mm SW36
10 St.
418205 55
M5 55 mm 3,5 mm SW8
200 St.
418206 100
M6 100 mm 4 mm SW10
200 St.
418201075
M10 75 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182012220
M12 220 mm 7,5 mm SW18
25 St.
4182016170
M16 170 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016180
M16 180 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016260
M16 260 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182020260
M20 260 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182024130
M24 130 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024160
M24 160 mm 15 mm SW36
10 St.
418208 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418208 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
200 St.
418208 85
M8 85 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418208 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
100 St.
4182010160
M10 160 mm 6,4 mm SW16
25 St.
418206 45
M6 45 mm 4 mm SW10
500 St.
418208 200
M8 200 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418201080
M10 80 mm 6,4 mm SW16
50 St.
4182010220
M10 220 mm 6,4 mm SW16
25 St.
418201255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
100 St.
4182012100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
50 St.
418201460
M14 60 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4182016220
M16 220 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182030280
M30 280 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4182036300
M36 300 mm 22,5 mm SW55
10 St.
4182042170
M42 170 mm 26 mm SW65
5 St.
418206 35
M6 35 mm 4 mm SW10
500 St.
418206 90
M6 90 mm 4 mm SW10
100 St.
4182012240
M12 240 mm 7,5 mm SW18
25 St.
418202080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
25 St.
418202090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182024120
M24 120 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024240
M24 240 mm 15 mm SW36
5 St.
4182036150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
5 St.
418208 180
M8 180 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418201060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
100 St.
4182010180
M10 180 mm 6,4 mm SW16
100 St.
418201290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
50 St.
418201295
M12 95 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182014140
M14 140 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4182036260
M36 260 mm 22,5 mm SW55
5 St.
418208 150
M8 150 mm 5,3 mm SW13
50 St.
418201045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 St.
418201280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
50 St.
4182012170
M12 170 mm 7,5 mm SW18
25 St.
418201470
M14 70 mm 8,8 mm SW21
50 St.
4182014120
M14 120 mm 8,8 mm SW21
25 St.
4182016160
M16 160 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016200
M16 200 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
25 St.
4182024200
M24 200 mm 15 mm SW36
10 St.
4182030150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182042180
M42 180 mm 26 mm SW65
5 St.
418201665
M16 65 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016100
M16 100 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 St.
4182016140
M16 140 mm 10 mm SW24
25 St.
4182020170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182020190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
10 St.
4182024180
M24 180 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024210
M24 210 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024220
M24 220 mm 15 mm SW36
10 St.
4182024280
M24 280 mm 15 mm SW36
10 St.
4182030190
M30 190 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182030200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182042160
M42 160 mm 26 mm SW65
5 St.
4182030120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182030180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
5 St.
4182030300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
10 St.
4182036190
M36 190 mm 22,5 mm SW55
5 St.
4182042280
M42 280 mm 26 mm SW65
1 St.
4182042240
M42 240 mm 26 mm SW65
5 St.
4182042260
M42 260 mm 26 mm SW65
5 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen Chrom(VI)-freien Zink-Nickel-Beschichtung sind für Anwendungen mit höchster Korrosionsbeanspruchung geeignet. Die Beschichtungen setzt sich zusammen aus einer Zink-Nickel-Legierungsschicht und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Korrosionsbeständigkeiten bis zu 720h gegen Grundmetallkorrosion nach DIN EN ISO 9227 NSS

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,12μ – 0,18μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.