Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, blank
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, blank - 1
Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft ISO 4014, Stahl 10.9, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 376 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.