Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau - 1
Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube mit Schaft für den Druckbehälterbau

ISO 4014, Edelstahl A4, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 72 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
0092212100
M12 100 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
0092212110
M12 110 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
0092212120
M12 120 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
0092212130
M12 130 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
0092212140
M12 140 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
009221250
M12 50 mm 7,5 mm ISO 4014
100 St.
009221255
M12 55 mm 7,5 mm ISO 4014
100 St.
009221260
M12 60 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
009221265
M12 65 mm 7,5 mm ISO 4014
50 St.
009221270
M12 70 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
009221275
M12 75 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
009221280
M12 80 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
009221290
M12 90 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
0092216100
M16 100 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0092216110
M16 110 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0092216120
M16 120 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0092216130
M16 130 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0092216140
M16 140 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0092216150
M16 150 mm 10 mm ISO 4014
10 St.
0092216160
M16 160 mm 10 mm ISO 4014
10 St.
0092216170
M16 170 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
0092216180
M16 180 mm 10 mm ISO 4014
10 St.
0092216190
M16 190 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
0092216200
M16 200 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
0092216220
M16 220 mm 10 mm ISO 4014
50 St.
009221660
M16 60 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
009221665
M16 65 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
009221670
M16 70 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
009221675
M16 75 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
009221680
M16 80 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
009221690
M16 90 mm 10 mm ISO 4014
25 St.
0092220100
M20 100 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0092220110
M20 110 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0092220120
M20 120 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0092220130
M20 130 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0092220140
M20 140 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0092220150
M20 150 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0092220160
M20 160 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0092220170
M20 170 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0092220180
M20 180 mm 12,5 mm ISO 4014
10 St.
0092220200
M20 200 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0092220220
M20 220 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
009222065
M20 65 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
009222070
M20 70 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
009222075
M20 75 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
009222080
M20 80 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
009222090
M20 90 mm 12,5 mm ISO 4014
25 St.
0092224100
M24 100 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0092224110
M24 110 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0092224120
M24 120 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0092224130
M24 130 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0092224140
M24 140 mm 15 mm ISO 4014
5 St.
0092224150
M24 150 mm 15 mm ISO 4014
5 St.
0092224170
M24 170 mm 15 mm ISO 4014
5 St.
0092224180
M24 180 mm 15 mm ISO 4014
5 St.
009222480
M24 80 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
009222490
M24 90 mm 15 mm ISO 4014
10 St.
0092224160
M24 160 mm 15 mm ISO 4014
5 St.
009221050
M10 50 mm 6,4 mm ISO 4014
100 St.
009221055
M10 55 mm 6,4 mm ISO 4014
100 St.
009221060
M10 60 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
009221065
M10 65 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
009221070
M10 70 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
009221075
M10 75 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
009221080
M10 80 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
009221090
M10 90 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
0092210100
M10 100 mm 6,4 mm ISO 4014
50 St.
0092210120
M10 120 mm 6,4 mm ISO 4014
25 St.
0092210130
M10 130 mm 6,4 mm ISO 4014
25 St.
0092212150
M12 150 mm 7,5 mm ISO 4014
25 St.
0092220330
1 St.
009222485
10 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Sechskantschrauben für den Druckbehälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk.

Hinweis
  • TÜV anerkannte Fabrikate. Erfüllen die Bedinungen des AD 2000-Merkblatts W2 hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 (nach DIN EN 10204). Siehe VdTÜV-Merkblatt Werkstoff 1253/4. Das „VdTÜV-Merkblatt 1253/4“ enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen.


ISO 4014 ersetzt DIN 931 | Es besteht Austauschbarkeit | Nennmaße erweitert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14 und M22 geändert.