O-Ring NBR 90 Shore zöllig
O-Ring NBR 90 Shore zöllig - 1
O-Ring NBR 90 Shore zöllig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring NBR 90 Shore zöllig

  • Innendurchmesser: 152,07 mm
  • Dicke: 2,62 mm
  • ISO: 3601
  • Ausführung: Zöllig
  • Werkstoff: NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)
  • Härte nach Shore A: 90 +/- 5
  • RoHS-konform: Ja
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
Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke ISO Ausführung Anzahl VE
Preis/VE
0468915226
152,07 mm 2,62 mm 3601 Zöllig
100 St.