O-Ring, Kraft
O-Ring, Kraft - 1
O-Ring, Kraft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

O-Ring, Kraft

  • DIN: 3771
  • ISO: 3601
  • Werkstoff: Perbunan
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Innendurchmesser Dicke Härte nach Shore A DIN Anzahl VE
Preis/VE
046803650
36 mm 5 mm 70 +/- 5 3771
25 St.
046801635
16 mm 3,5 mm 3771
25 St.
046801940
19 mm 4 mm 3771
25 St.
046802440
24 mm 4 mm 70 +/- 5 3771
25 St.
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
  • Norm: DIN 3771 / ISO 1174

  • Werkstoff: Perbunan N (Nitrit-Kautschuk), Härte: 70 +/- 5 Shore

  • Temperaturbeständigkeit: - 35°C - + 120°C

  • Beständig gegen alle Mineralöle, Benzin, Dampf, Schmierfette, Heißwasser und Druckluft