Bolzen mit Kopf
Bolzen mit Kopf - 1
Bolzen mit Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzen mit Kopf

ISO 2341 Form A, Stahl verzinkt

  • Normen: ISO 2341
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: A, ohne Splintloch

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
441330 70
30 mm 70 mm 44 mm 8 mm
5 St.
44138 18
8 mm 18 mm 14 mm 3 mm
100 St.
441312 30
12 mm 30 mm 20 mm 4 mm
100 St.
441312 45
12 mm 45 mm 20 mm 4 mm
10 St.
441316 70
16 mm 70 mm 25 mm 4,5 mm
50 St.
441314 40
14 mm 40 mm 22 mm 4 mm
5 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung