Bolzen mit Kopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzen mit Kopf

ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

  • Normen: ISO 2341
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Oberfläche: Blank
  • Form: B mit Splintloch

Artikelbeschreibung lesen

In 47 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
519744 16
4 mm 16 mm 6 mm 1 mm
100 St.
519745 14
5 mm 14 mm 8 mm 1,6 mm
100 St.
519745 20
5 mm 20 mm 8 mm 1,6 mm
100 St.
519746 18
6 mm 18 mm 10 mm 2 mm
100 St.
519746 24
6 mm 24 mm 10 mm 2 mm
100 St.
519746 30
6 mm 30 mm 10 mm 2 mm
100 St.
519746 60
6 mm 60 mm 10 mm 2 mm
100 St.
519748 26
8 mm 26 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 30
8 mm 30 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 32
8 mm 32 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 35
8 mm 35 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 40
8 mm 40 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 45
8 mm 45 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 50
8 mm 50 mm 14 mm 3 mm
50 St.
519748 55
8 mm 55 mm 14 mm 3 mm
25 St.
519748 60
8 mm 60 mm 14 mm 3 mm
25 St.
519748 70
8 mm 70 mm 14 mm 3 mm
25 St.
519741030
10 mm 30 mm 18 mm 4 mm
50 St.
519741035
10 mm 35 mm 18 mm 4 mm
25 St.
519741040
10 mm 40 mm 18 mm 4 mm
25 St.
519741045
10 mm 45 mm 18 mm 4 mm
25 St.
519741050
10 mm 50 mm 18 mm 4 mm
25 St.
519741055
10 mm 55 mm 18 mm 4 mm
25 St.
519741070
10 mm 70 mm 18 mm 4 mm
25 St.
5197410100
10 mm 100 mm 18 mm 4 mm
25 St.
519741235
12 mm 35 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741240
12 mm 40 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741245
12 mm 45 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741250
12 mm 50 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741255
12 mm 55 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741260
12 mm 60 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741265
12 mm 65 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741270
12 mm 70 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741275
12 mm 75 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741285
12 mm 85 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741295
12 mm 95 mm 20 mm 4 mm
25 St.
519741430
14 mm 30 mm 22 mm 4 mm
25 St.
519741440
14 mm 40 mm 22 mm 4 mm
25 St.
519741460
14 mm 60 mm 22 mm 4 mm
25 St.
519741645
16 mm 45 mm 25 mm 4,5 mm
25 St.
519741650
16 mm 50 mm 25 mm 4,5 mm
25 St.
519741655
16 mm 55 mm 25 mm 4,5 mm
25 St.
519741675
16 mm 75 mm 25 mm 4,5 mm
25 St.
5197416120
16 mm 120 mm 25 mm 4,5 mm
10 St.
519741865
18 mm 65 mm 28 mm 5 mm
10 St.
519742065
20 mm 65 mm 30 mm 5 mm
10 St.
5197420120
20 mm 120 mm 30 mm 5 mm
10 St.