Bolzen mit Kopf
Bolzen mit Kopf - 1
Bolzen mit Kopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bolzen mit Kopf

ISO 2341 Form A, Stahl blank

  • Normen: ISO 2341
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Form: A, ohne Splintloch

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
44128 40
8 mm 40 mm 14 mm 3 mm
1 St.
44126 12
6 mm 12 mm 10 mm 2 mm
1 St.
44126 16
6 mm 16 mm 10 mm 2 mm
200 St.
44124 12
4 mm 12 mm 6 mm 1 mm
100 St.
44126 50
6 mm 50 mm 10 mm 2 mm
100 St.
44128 16
8 mm 16 mm 14 mm 3 mm
100 St.
44128 26
8 mm 26 mm 14 mm 3 mm
100 St.
44128 20
8 mm 20 mm 14 mm 3 mm
200 St.
44128 24
8 mm 24 mm 14 mm 3 mm
1 St.
441224 70
24 mm 70 mm 36 mm 6 mm
1 St.
441210 35
10 mm 35 mm 18 mm 4 mm
100 St.
441220 120
20 mm 120 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441220 160
20 mm 160 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441220 140
20 mm 140 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441216 50
16 mm 50 mm 25 mm 4,5 mm
1 St.
441216 100
16 mm 100 mm 25 mm 4,5 mm
1 St.
441220 100
20 mm 100 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441220 60
20 mm 60 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441220 65
20 mm 65 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441220 180
20 mm 180 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441220 80
20 mm 80 mm 30 mm 5 mm
1 St.
441230 180
30 mm 180 mm 44 mm 8 mm
1 St.
441224 95
24 mm 95 mm 36 mm 6 mm
1 St.
441230 140
30 mm 140 mm 44 mm 8 mm
1 St.
44126 32
6 mm 32 mm 10 mm 2 mm
1 St.
44126 45
6 mm 45 mm 10 mm 2 mm
1 St.
44128 22
8 mm 22 mm 14 mm 3 mm
1 St.
44128 55
8 mm 55 mm 14 mm 3 mm
1 St.
44128 28
8 mm 28 mm 14 mm 3 mm
100 St.
441210 60
10 mm 60 mm 18 mm 4 mm
1 St.
441210 20
10 mm 20 mm 18 mm 4 mm
100 St.
441210 70
10 mm 70 mm 18 mm 4 mm
1 St.
441212 100
12 mm 100 mm 20 mm 4 mm
1 St.
441212 120
12 mm 120 mm 20 mm 4 mm
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung