Senkschraube mit Schlitz
Senkschraube mit Schlitz - 1
Senkschraube mit Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Schlitz

ISO 2009, Edelstahl A2, blank

  • Normen: ISO 2009
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
5112236
M3 6 mm 5,5 mm 1,65 mm
250 St.
51122412
M4 12 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51122416
M4 16 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51122425
M4 25 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51122435
M4 35 mm 8,4 mm 2,7 mm
250 St.
51122816
M5 16 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
51122820
M5 20 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
51122825
M5 25 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
51122830
M5 30 mm 9,3 mm 2,7 mm
200 St.
5112268
M6 8 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51122612
M6 12 mm 11,3 mm 3,3 mm
500 St.
51122630
M6 30 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51122635
M6 35 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51122640
M6 40 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51122645
M6 45 mm 11,3 mm 3,3 mm
200 St.
51122870
M8 70 mm 15,8 mm 4,65 mm
200 St.
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
ISO 2009 ersetzt DIN 963 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 8.8 entfällt | Nenn-Ø M10 entfallen.