Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf - 1
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf

ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl

  • Werkstoff Hülse: Aluminium
  • Werkstoff Dorn: Stahl
  • Oberfläche Hülse: Blank
  • Oberfläche Dorn: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
09386306
3,0 mm 6,0 mm 6,3 mm 1,3 mm
09386308
3 mm 8 mm 6 mm 1,1 mm
093863010
3,0 mm 10 mm 6,3 mm 1,3 mm
093863012
3,0 mm 12 mm 6,3 mm 1,3 mm
500 Stück
093863014
3,0 mm 14 mm 6,3 mm 1,3 mm
500 Stück
093863016
3,0 mm 16 mm 6,3 mm 1,3 mm
500 Stück
09386326
3,2 mm 6,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 Stück
09386328
3,2 mm 8,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
093863210
3,2 mm 10,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
093863212
3,2 mm 12 mm 6,4 mm 1,1 mm
500 Stück
093863215
3,2 mm 15,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 Stück
093863218
3,2 mm 18,0 mm 6,7 mm 1,3 mm
500 Stück
09386406
4,0 mm 6,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 Stück
09386408
4 mm 8 mm 7,8 mm 1,4 mm
093864010
4,0 mm 10,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
093864012
4,0 mm 12,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
093864014
4,0 mm 14,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 Stück
093864016
4,0 mm 16,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 Stück
093864018
4,0 mm 18,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
500 Stück
093864020
4,0 mm 20,0 mm 8,4 mm 1,7 mm
09386486
4,8 mm 6,0 mm 10,1 mm 2 mm
500 Stück
09386488
4,8 mm 8,0 mm 10,1 mm 2 mm
500 Stück
093864812
4,8 mm 12 mm 9,5 mm 1,8 mm
500 Stück
093864814
4,8 mm 14,0 mm 10,1 mm 2 mm
250 Stück
093864816
4,8 mm 16,0 mm 10,1 mm 2 mm
093864818
4,8 mm 18,0 mm 10,1 mm 2 mm
250 Stück
093864821
4,8 mm 21,0 mm 10,1 mm 2 mm
250 Stück
093864824
4,8 mm 24,0 mm 10,1 mm 2 mm
250 Stück
093864827
4,8 mm 27,0 mm 10,1 mm 2 mm
250 Stück
093864830
4,8 mm 30,0 mm 10,1 mm 2 mm
250 Stück
093864835
4,8 mm 35,0 mm 10,1 mm 2 mm
150 Stück
09386506
5,0 mm 6,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
500 Stück
09386508
5,0 mm 8,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
500 Stück
093865010
5,0 mm 10,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
093865012
5,0 mm 12,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
093865014
5,0 mm 14,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
250 Stück
093865016
5,0 mm 16,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
093865018
5,0 mm 18,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
250 Stück
093865020
5,0 mm 20,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
093865025
5,0 mm 25,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
250 Stück
093865030
5,0 mm 30,0 mm 10,5 mm 2,1 mm
250 Stück
0938648100
4,8 mm 10,0 mm 10,1 mm 2 mm
500 Stück
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
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert