Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund - 1
Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopf-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

ISO 14585 Stahl schwarz verzinkt TX Flachkopf C

  • Nenndurchmesser: 4,8 mm
  • Länge: 19 mm
  • Kopfdurchmesser: 9,5 mm
  • Kopfhöhe: 4,6 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Schwarz verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Form: C
  • Innenantrieb: TX25
  • ISO: 14585
  • Kopfform: Flachkopf
  • Gewindeart: Blechschraubengewinde
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein
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
Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
420974819
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 4,6 mm
1000 St.