Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer - 1
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer - 2
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer - 3
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer - 4
Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube Sortiment Zink Nickel schwarz LIMITED EDITION inkl. Mutter, 1444-teilig, im weißen Systemkoffer

Umfassendes Sortiment mit schwarzer Flachkopfschraube nach DIN EN ISO 14583, mit den gängigen Schraubengrößen von M4 x 6 mm – M8 x 30 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Inklusive hochwertigem weißen Systemkoffer 4.4.1 mit herausnehmbaren Systemboxen

  • Sofort einsatzbereit, dank der mitgelieferten passenden Bits TX20, TX25, TX30 und TX45

  • Flachkopfschraube nach DIN 14583, Mutter nach DIN EN ISO 4032


Flachkopfschraube FK 8.8


  • Hoher Korrosionsschutz und dekorativ durch Zink Nickel Beschichtung

  • Korrosionsbeständigkeit 480 h nach ISO 9227 NSS

  • Gleichmäßige Schichtverteilung durch galvanische Beschichtung & Chrom(VI) frei

  • Eingestelltes Reibwertfenster μ=0,09-0,14 durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • TX-Antrieb für hohe Kraftübertragung