Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474, Stahl 10.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474, Stahl 10.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474, Stahl 10.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474, Stahl 10.9, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung