Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 12.9, blank
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 12.9, blank - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 12.9, blank - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde ISO 12474 / DIN 912, Stahl 12.9, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 37 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Hinweis

DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).