Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde

DIN 912, Stahl 10.9, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung: M16 x 1,5
  • Länge: 40 mm
  • Kopfdurchmesser: 24 mm
  • Kopfhöhe: 16 mm
  • Normen: ISO 12474
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • RoHS-konform: Nein
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Innenantrieb: IS14
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Steigung: 1,5 mm
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Produktklasse: A
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
0108016540
M16 x 1,5 40 mm 24 mm 16 mm
50 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).