Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde - 1
Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Innensechskant und Feingewinde

DIN 912, Stahl 10.9 blank

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Feingewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
008012520
M12 x 1,5 20 mm 18 mm 12 mm
100 St.
008012530
M12 x 1,5 30 mm 18 mm 12 mm
100 St.
008012525
M12 x 1,5 25 mm 18 mm 12 mm
100 St.
008012555
M12 x 1,5 55 mm 18 mm 12 mm
100 St.
0080165120
M16 x 1,5 120 mm 24 mm 16 mm
25 St.
008016540
M16 x 1,5 40 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008016560
M16 x 1,5 60 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008016570
M16 x 1,5 70 mm 24 mm 16 mm
25 St.
008016565
M16 x 1,5 65 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008016590
M16 x 1,5 90 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008020540
M20 x 1,5 40 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008020545
M20 x 1,5 45 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008020555
M20 x 1,5 55 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008020590
M20 x 1,5 90 mm 30 mm 20 mm
50 St.
0080302200
M30 x 2 200 mm 45 mm 30 mm
5 St.
008012540
M12 x 1,5 40 mm 18 mm 12 mm
100 St.
008033590
M33 x 1,5 90 mm 50 mm 33 mm
10 St.
0080165110
M16 x 1,5 110 mm 24 mm 16 mm
25 St.
008016530
M16 x 1,5 30 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008022550
M22 x 1,5 50 mm 33 mm 22 mm
1 St.
008018570
M18 x 1,5 70 mm 27 mm 18 mm
50 St.
008020550
M20 x 1,5 50 mm 30 mm 20 mm
25 St.
0080205100
M20 x 1,5 100 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008012535
M12 x 1,5 35 mm 18 mm 12 mm
50 St.
008016580
M16 x 1,5 80 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008016545
M16 x 1,5 45 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008010535
M10 x 1,25 35 mm 16 mm 10 mm
100 St.
008020565
M20 x 1,5 65 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008020570
M20 x 1,5 70 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008020240
M20 x 2 40 mm 30 mm 20 mm
25 St.
008016550
M16 x 1,5 50 mm 24 mm 16 mm
50 St.
0080165175
M16 x 1,5 175 mm 24 mm 16 mm
50 St.
008024570
M24 x 1,5 70 mm 36 mm 24 mm
30 St.
008018580
M18 x 1,5 80 mm 27 mm 18 mm
5 St.
0080185170
M18 x 1,5 170 mm 27 mm 18 mm
25 St.
0080205130
M20 x 1,5 130 mm 30 mm 20 mm
5 St.
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 
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
DIN 912 wurde zurückgezogen und durch ISO 4762 und ISO 12474 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit (Nennmaßbereich geändert | Regelgewinde in ISO 4762 festgelegt, Feingewinde in ISO 12474 überführt).