Splint
Splint - 1
Splint - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

ISO/WN 1234 Stahl verzinkt

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 199 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
51171016
1 mm 6 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
51171018
1 mm 8 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710110
1 mm 10 mm 3 mm 1,80 mm
511710210
2 mm 10 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710212
2 mm 12 mm 4 mm 3,60 mm
511710214
2 mm 14 mm 4 mm 3,60 mm
511710216
2 mm 16 mm 4 mm 3,60 mm
511710218
2 mm 18 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710220
2 mm 20 mm 4 mm 3,60 mm
511713212
3,2 mm 12 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713214
3,2 mm 14 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713216
3,2 mm 16 mm 6,40 mm 5,80 mm
511713218
3,2 mm 18 mm 6,40 mm 5,80 mm
511713220
3,2 mm 20 mm 6,40 mm 5,80 mm
511713228
3,2 mm 28 mm 6,40 mm 5,80 mm
511710418
4 mm 18 mm 8 mm 7,40 mm
1000 St.
511710420
4 mm 20 mm 8 mm 7,40 mm
511710428
4 mm 28 mm 8 mm 7,40 mm
511710432
4 mm 32 mm 8 mm 7,40 mm
511710436
4 mm 36 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710440
4 mm 40 mm 8 mm 7,40 mm
511710520
5 mm 20 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511710528
5 mm 28 mm 10 mm 9,20 mm
511710532
5 mm 32 mm 10 mm 9,20 mm
511710536
5 mm 36 mm 10 mm 9,20 mm
511710540
5 mm 40 mm 10 mm 9,20 mm
511710545
5 mm 45 mm 10 mm 9,20 mm
511710550
5 mm 50 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511716328
6,3 mm 28 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511716332
6,3 mm 32 mm 12,60 mm 11,80 mm
511716336
6,3 mm 36 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511716340
6,3 mm 40 mm 12,60 mm 11,80 mm
511716345
6,3 mm 45 mm 12,60 mm 11,80 mm
511716350
6,3 mm 50 mm 12,60 mm 11,80 mm
511716355
6,3 mm 55 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511710836
8 mm 36 mm 16 mm 15 mm
50 St.
511710840
8 mm 40 mm 16 mm 15 mm
50 St.
511710845
8 mm 45 mm 16 mm 15 mm
50 St.
511710850
8 mm 50 mm 16 mm 15 mm
511710880
8 mm 80 mm 16 mm 15 mm
511711045
10 mm 45 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511711050
10 mm 50 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511711060
10 mm 60 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511711080
10 mm 80 mm 20 mm 19 mm
511711090
10 mm 90 mm 20 mm 19 mm
5117110100
10 mm 100 mm 20 mm 19 mm
511711380
13 mm 80 mm 26 mm 24,80 mm
511711390
13 mm 90 mm 26 mm 24,80 mm
25 St.
5117113100
13 mm 100 mm 26 mm 24,80 mm
511711640
1,6 mm 40 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711645
1,6 mm 45 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711650
1,6 mm 50 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511710112
1 mm 12 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710114
1 mm 14 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710116
1 mm 16 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710118
1 mm 18 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710120
1 mm 20 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710122
1 mm 22 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710125
1 mm 25 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710128
1 mm 28 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710132
1 mm 32 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710136
1 mm 36 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
511710140
1 mm 40 mm 3 mm 1,80 mm
100 St.
51171128
1,2 mm 8 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711210
1,2 mm 10 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711212
1,2 mm 12 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711214
1,2 mm 14 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711216
1,2 mm 16 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711218
1,2 mm 18 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711220
1,2 mm 20 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711222
1,2 mm 22 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711225
1,2 mm 25 mm 3 mm 2 mm
511711228
1,2 mm 28 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711232
1,2 mm 32 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711236
1,2 mm 36 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511711610
1,6 mm 10 mm 3,20 mm 2,80 mm
511711614
1,6 mm 14 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711616
1,6 mm 16 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711618
1,6 mm 18 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711620
1,6 mm 20 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711622
1,6 mm 22 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711625
1,6 mm 25 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711628
1,6 mm 28 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711632
1,6 mm 32 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511711636
1,6 mm 36 mm 3,20 mm 2,80 mm
100 St.
511710222
2 mm 22 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710225
2 mm 25 mm 4 mm 3,60 mm
511710228
2 mm 28 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710232
2 mm 32 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710236
2 mm 36 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710240
2 mm 40 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710245
2 mm 45 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511710250
2 mm 50 mm 4 mm 3,60 mm
100 St.
511712510
2,5 mm 10 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712512
2,5 mm 12 mm 5 mm 4,60 mm
511712514
2,5 mm 14 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712516
2,5 mm 16 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712518
2,5 mm 18 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712520
2,5 mm 20 mm 5 mm 4,60 mm
511712522
2,5 mm 22 mm 5 mm 4,60 mm
511712525
2,5 mm 25 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712528
2,5 mm 28 mm 5 mm 4,60 mm
511712532
2,5 mm 32 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712536
2,5 mm 36 mm 5 mm 4,60 mm
511712540
2,5 mm 40 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712545
2,5 mm 45 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712550
2,5 mm 50 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712556
2,5 mm 56 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511712563
2,5 mm 63 mm 5 mm 4,60 mm
100 St.
511713222
3,2 mm 22 mm 6,40 mm 5,80 mm
511713225
3,2 mm 25 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713232
3,2 mm 32 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713236
3,2 mm 36 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713240
3,2 mm 40 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713245
3,2 mm 45 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713250
3,2 mm 50 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713256
3,2 mm 56 mm 6,40 mm 5,80 mm
511713263
3,2 mm 63 mm 6,40 mm 5,80 mm
100 St.
511713271
3,2 mm 71 mm 6,40 mm 5,80 mm
511713532
3,5 mm 32 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713536
3,5 mm 36 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713540
3,5 mm 40 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713545
3,5 mm 45 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713550
3,5 mm 50 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713556
3,5 mm 56 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713563
3,5 mm 63 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511713571
3,5 mm 71 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710422
4 mm 22 mm 8 mm 7,40 mm
511710425
4 mm 25 mm 8 mm 7,40 mm
511710445
4 mm 45 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710450
4 mm 50 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710456
4 mm 56 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710463
4 mm 63 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710471
4 mm 71 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710480
4 mm 80 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511710490
4 mm 90 mm 8 mm 7,40 mm
5117104100
4 mm 100 mm 8 mm 7,40 mm
100 St.
511714540
4,5 mm 40 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511714545
4,5 mm 45 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511714550
4,5 mm 50 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511714556
4,5 mm 56 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511714563
4,5 mm 63 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511714571
4,5 mm 71 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511710522
5 mm 22 mm 10 mm 9,20 mm
511710525
5 mm 25 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511710556
5 mm 56 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511710563
5 mm 63 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511710571
5 mm 71 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511710580
5 mm 80 mm 10 mm 9,20 mm
511710590
5 mm 90 mm 10 mm 9,20 mm
5117105100
5 mm 100 mm 10 mm 9,20 mm
511715550
5,5 mm 50 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511715556
5,5 mm 56 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511715563
5,5 mm 63 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511716325
6,3 mm 25 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511716363
6,3 mm 63 mm 12,60 mm 11,80 mm
511716371
6,3 mm 71 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511716380
6,3 mm 80 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
511716390
6,3 mm 90 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
5117163100
6,3 mm 100 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
5117163112
6,3 mm 112 mm 12,60 mm 11,80 mm
100 St.
5117163125
6,3 mm 125 mm 12,60 mm 11,80 mm
511710780
7 mm 80 mm 17 mm 14,40 mm
50 St.
511710856
8 mm 56 mm 16 mm 15 mm
511710863
8 mm 63 mm 16 mm 15 mm
511710871
8 mm 71 mm 16 mm 15 mm
511710890
8 mm 90 mm 16 mm 15 mm
5117108100
8 mm 100 mm 16 mm 15 mm
25 St.
5117108112
8 mm 112 mm 16 mm 15 mm
25 St.
5117108125
8 mm 125 mm 16 mm 15 mm
25 St.
5117108140
8 mm 140 mm 16 mm 15 mm
511711063
10 mm 63 mm 20 mm 19 mm
511711071
10 mm 71 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117110112
10 mm 112 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117110125
10 mm 125 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117110140
10 mm 140 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117110160
10 mm 160 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117110180
10 mm 180 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117110200
10 mm 200 mm 20 mm 19 mm
511711363
13 mm 63 mm 26 mm 24,80 mm
25 St.
511711371
13 mm 71 mm 26 mm 24,80 mm
5117113112
13 mm 112 mm 26 mm 24,80 mm
25 St.
5117113125
13 mm 125 mm 26 mm 24,80 mm
25 St.
5117113140
13 mm 140 mm 26 mm 24,80 mm
5117113160
13 mm 160 mm 26 mm 24,80 mm
5117113180
13 mm 180 mm 26 mm 24,80 mm
5117113200
13 mm 200 mm 26 mm 24,80 mm
25 St.
5117116125
16 mm 125 mm 32 mm 30,80 mm
10 St.
5117116140
16 mm 140 mm 32 mm 30,80 mm
10 St.
5117116160
16 mm 160 mm 32 mm 30,80 mm
10 St.
5117116180
16 mm 180 mm 32 mm 30,80 mm
10 St.
5117116200
16 mm 200 mm 32 mm 30,80 mm
10 St.
511711056
10 mm 56 mm 20 mm 19 mm
100 St.
511711612
1,6 mm 12 mm 3,20 mm 2,80 mm
5000 St.
51171168
1,6 mm 8 mm 3,20 mm 2,80 mm
1000 St.
511710263
2 mm 63 mm 4 mm 3,60 mm
1000 St.
5117102112
5 mm 112 mm 10 mm 9,20 mm
100 St.
511716356
6,3 mm 56 mm 12,60 mm 11,80 mm
5117108160
8 mm 160 mm 16 mm 15 mm
100 St.
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
Nenngröße d1 = 3,5mm / 4,5mm / 5,5mm / 7mm nicht nach ISO 1234 genormt

Hinweis

Ersetzt die DIN 94