Splint

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

ISO 1234, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

  • Normen: ISO 1234
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 99 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
5117510112
10 mm 112 mm 20 mm 16,6 mm
50 St.
5117513112
13 mm 112 mm 26 mm 21,7 mm
50 St.
5117516200
16 mm 200 mm 32 mm 27 mm
20 St.
511750218
2 mm 18 mm 4 mm 3,2 mm
1000 St.
511750114
1 mm 14 mm 3 mm 1,6 mm
1000 St.
511750212
2 mm 12 mm 4 mm 3,2 mm
5000 St.
511750214
2 mm 14 mm 4 mm 3,2 mm
5000 St.
511750236
2 mm 36 mm 4 mm 3,2 mm
1000 St.
511753236
3,2 mm 36 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511750445
4,000 mm 45,000 mm 8 mm 6,5 mm
400 St.
511750545
5 mm 45 mm 10 mm 8 mm
250 St.
511756390
6,3 mm 90 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.
511751063
10 mm 63 mm 20 mm 16,6 mm
100 St.
5117516140
16 mm 140 mm 32 mm 27 mm
50 St.
5117510170
10 mm 170 mm 20 mm 16,6 mm
50 St.
5117513125
13 mm 125 mm 26 mm 21,7 mm
50 St.
5117520224
20 mm 224 mm 40 mm 33,8 mm
25 St.
511750556
5 mm 56 mm 10 mm 8 mm
500 St.
511756332
6,3 mm 32 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 St.
511750871
8 mm 71 mm 16 mm 13,1 mm
200 St.
5117510125
10 mm 125 mm 20 mm 16,6 mm
50 St.
511751614
1,6 mm 14 mm 3,2 mm 2,4 mm
1000 St.
511750463
4 mm 63 mm 8 mm 6,5 mm
1000 St.
511756356
6,3 mm 56 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 St.
511751612
1,6 mm 12 mm 3,2 mm 2,4 mm
2000 St.
51175026
2 mm 6 mm 4 mm 3,2 mm
500 St.
511753216
3,2 mm 16 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511750422
4 mm 22 mm 8 mm 6,5 mm
2000 St.
511756363
6,3 mm 63 mm 12,6 mm 10,3 mm
300 St.
511750216
2 mm 16 mm 4 mm 3,2 mm
1000 St.
511753228
3,2 mm 28 mm 6,4 mm 5,1 mm
2000 St.
511750428
4 mm 28 mm 8 mm 6,5 mm
1000 St.
511756345
6,3 mm 45 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 St.
5117520250
20 mm 250 mm 40 mm 33,8 mm
25 St.
511750890
8 mm 90 mm 16 mm 13,1 mm
150 St.
511753225
3,2 mm 25 mm 6,4 mm 5,1 mm
2500 St.
511750432
4 mm 32 mm 8 mm 6,5 mm
500 St.
511756340
6,3 mm 40 mm 12,6 mm 10,3 mm
450 St.
511756371
6,3 mm 71 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.
511750110
1 mm 10 mm 3 mm 1,6 mm
1000 St.
5117510100
10 mm 100 mm 20 mm 16,6 mm
100 St.
511751220
1,2 mm 20 mm 3 mm 1,7 mm
1000 St.
5117513100
13 mm 100 mm 26 mm 21,7 mm
50 St.
511750232
2 mm 32 mm 4 mm 3,2 mm
500 St.
511753220
3,2 mm 20 mm 6,4 mm 5,1 mm
2000 St.
511750450
4 mm 50 mm 8 mm 6,5 mm
500 St.
511750532
5 mm 32 mm 10 mm 8 mm
500 St.
511756336
6,3 mm 36 mm 12,6 mm 10,3 mm
1000 St.
511756380
6,3 mm 80 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 St.
511750880
8 mm 80 mm 16 mm 13,1 mm
100 St.
5117510140
10 mm 140 mm 20 mm 16,6 mm
50 St.
511751390
13 mm 90 mm 26 mm 21,7 mm
100 St.
511751616
1,6 mm 16 mm 3,2 mm 2,4 mm
5000 St.
511752536
2,5 mm 36 mm 5 mm 4 mm
1000 St.
511753232
3,2 mm 32 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511750425
4 mm 25 mm 8 mm 6,5 mm
1000 St.
511750440
4 mm 40 mm 8 mm 6,5 mm
1000 St.
51175168
1,600 mm 8,000 mm 3,2 mm 2,4 mm
2000 St.
511752525
2,5 mm 25 mm 5 mm 4 mm
1000 St.
511750471
4 mm 71 mm 8 mm 6,5 mm
250 St.
5117508100
8 mm 100 mm 16 mm 13,1 mm
100 St.
51175018
1 mm 8 mm 3 mm 1,6 mm
1000 St.
511751056
10 mm 56 mm 20 mm 16,6 mm
100 St.
511750220
2 mm 20 mm 4 mm 3,2 mm
1000 St.
511753218
3,2 mm 18 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511753240
3,2 mm 40 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511753245
3,2 mm 45 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511750540
5 mm 40 mm 10 mm 8 mm
500 St.
511750563
5 mm 63 mm 10 mm 8 mm
100 St.
511751090
10 mm 90 mm 20 mm 16,6 mm
50 St.
5117513160
13 mm 160 mm 26 mm 21,7 mm
50 St.
511750225
2 mm 25 mm 4 mm 3,2 mm
1000 St.
5117516160
16 mm 160 mm 32 mm 27 mm
50 St.
5117520280
20 mm 280 mm 40 mm 33,8 mm
25 St.
511752520
2,5 mm 20 mm 5 mm 4 mm
2000 St.
511752528
4000 St.
511750436
4 mm 36 mm 8 mm 6,5 mm
1000 St.
511750456
4 mm 56 mm 8 mm 6,5 mm
250 St.
511750845
8,000 mm 45,000 mm 16 mm 13,1 mm
300 St.
5117516180
16 mm 180 mm 32 mm 27 mm
25 St.
511752514
2,5 mm 14 mm 5 mm 4 mm
2000 St.
511750863
8 mm 63 mm 16 mm 13,1 mm
100 St.
511751080
10 mm 80 mm 20 mm 16,6 mm
100 St.
511751071
10 mm 71 mm 20 mm 16,6 mm
150 St.
511751210
1,2 mm 10 mm 3 mm 1,7 mm
1000 St.
511750420
4 mm 20 mm 8 mm 6,5 mm
2000 St.
511750528
5 mm 28 mm 10 mm 8 mm
1000 St.
5117513140
13 mm 140 mm 26 mm 21,7 mm
50 St.
511751610
1,6 mm 10 mm 3,2 mm 2,4 mm
5000 St.
511750228
2 mm 28 mm 4 mm 3,2 mm
2000 St.
511753250
3,200 mm 50,000 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511750550
5 mm 50 mm 10 mm 8 mm
500 St.
511752516
2,5 mm 16 mm 5 mm 4 mm
1000 St.
511753222
3,2 mm 22 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 St.
511750536
5 mm 36 mm 10 mm 8 mm
500 St.
511756350
6,3 mm 50 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 St.
511750850
8 mm 50 mm 16 mm 13,1 mm
500 St.
511750856
8 mm 56 mm 16 mm 13,1 mm
200 St.
511750580
5 mm 80 mm 10 mm 8 mm
1000 St.
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.