Splint

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

ISO 1234, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (DSP)

  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung

Artikelbeschreibung lesen

In 100 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
5117516140
16 mm 140 mm 32 mm 27 mm
50 Stück
5117510170
10 mm 170 mm 20 mm 16,6 mm
50 Stück
5117513125
13 mm 125 mm 26 mm 21,7 mm
50 Stück
5117520224
20 mm 224 mm 40 mm 33,8 mm
25 Stück
511750556
5 mm 56 mm 10 mm 8 mm
500 Stück
511756332
6,3 mm 32 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 Stück
511750871
8 mm 71 mm 16 mm 13,1 mm
200 Stück
5117510125
10 mm 125 mm 20 mm 16,6 mm
50 Stück
511751614
1,6 mm 14 mm 3,2 mm 2,4 mm
1000 Stück
511750463
4 mm 63 mm 8 mm 6,5 mm
1000 Stück
511756356
6,3 mm 56 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 Stück
511751612
1,6 mm 12 mm 3,2 mm 2,4 mm
2000 Stück
51175026
2 mm 6 mm 4 mm 3,2 mm
500 Stück
511753216
3,2 mm 16 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511750422
4 mm 22 mm 8 mm 6,5 mm
2000 Stück
511756363
6,3 mm 63 mm 12,6 mm 10,3 mm
300 Stück
511750216
2 mm 16 mm 4 mm 3,2 mm
1000 Stück
511753228
3,2 mm 28 mm 6,4 mm 5,1 mm
2000 Stück
511750428
4 mm 28 mm 8 mm 6,5 mm
1000 Stück
511756345
6,3 mm 45 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 Stück
5117520250
20 mm 250 mm 40 mm 33,8 mm
25 Stück
511750890
8 mm 90 mm 16 mm 13,1 mm
150 Stück
511753225
3,2 mm 25 mm 6,4 mm 5,1 mm
2500 Stück
511750432
4 mm 32 mm 8 mm 6,5 mm
500 Stück
511756340
6,3 mm 40 mm 12,6 mm 10,3 mm
450 Stück
511756371
6,3 mm 71 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 Stück
511750110
1 mm 10 mm 3 mm 1,6 mm
1000 Stück
5117510100
10 mm 100 mm 20 mm 16,6 mm
100 Stück
511751220
1,2 mm 20 mm 3 mm 1,7 mm
1000 Stück
5117513100
13 mm 100 mm 26 mm 21,7 mm
50 Stück
511750232
2 mm 32 mm 4 mm 3,2 mm
500 Stück
511753220
3,2 mm 20 mm 6,4 mm 5,1 mm
2000 Stück
511750450
4 mm 50 mm 8 mm 6,5 mm
500 Stück
511750532
5 mm 32 mm 10 mm 8 mm
500 Stück
511756336
6,3 mm 36 mm 12,6 mm 10,3 mm
1000 Stück
511756380
6,3 mm 80 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 Stück
511750880
8 mm 80 mm 16 mm 13,1 mm
100 Stück
5117510140
10 mm 140 mm 20 mm 16,6 mm
50 Stück
5117510150
10 mm 150 mm 20 mm 16,6 mm
50 Stück
511751390
13 mm 90 mm 26 mm 21,7 mm
100 Stück
511751616
1,6 mm 16 mm 3,2 mm 2,4 mm
5000 Stück
511752536
2,5 mm 36 mm 5 mm 4 mm
1000 Stück
511753232
3,2 mm 32 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511750425
4 mm 25 mm 8 mm 6,5 mm
1000 Stück
511750440
4 mm 40 mm 8 mm 6,5 mm
1000 Stück
51175168
1,600 mm 8,000 mm 3,2 mm 2,4 mm
2000 Stück
511752525
2,5 mm 25 mm 5 mm 4 mm
1000 Stück
511750471
4 mm 71 mm 8 mm 6,5 mm
250 Stück
5117508100
8 mm 100 mm 16 mm 13,1 mm
100 Stück
51175018
1 mm 8 mm 3 mm 1,6 mm
1000 Stück
511751056
10 mm 56 mm 20 mm 16,6 mm
100 Stück
511750220
2 mm 20 mm 4 mm 3,2 mm
1000 Stück
511753218
3,2 mm 18 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511753240
3,2 mm 40 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511753245
3,2 mm 45 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511750540
5 mm 40 mm 10 mm 8 mm
500 Stück
511750563
5 mm 63 mm 10 mm 8 mm
100 Stück
511751090
10 mm 90 mm 20 mm 16,6 mm
50 Stück
5117513160
13 mm 160 mm 26 mm 21,7 mm
50 Stück
511750225
2 mm 25 mm 4 mm 3,2 mm
1000 Stück
5117516160
16 mm 160 mm 32 mm 27 mm
50 Stück
5117520280
20 mm 280 mm 40 mm 33,8 mm
25 Stück
511752520
2,5 mm 20 mm 5 mm 4 mm
2000 Stück
511750436
4 mm 36 mm 8 mm 6,5 mm
1000 Stück
511750456
4 mm 56 mm 8 mm 6,5 mm
250 Stück
511750845
8,000 mm 45,000 mm 16 mm 13,1 mm
300 Stück
5117516180
16 mm 180 mm 32 mm 27 mm
25 Stück
511752514
2,5 mm 14 mm 5 mm 4 mm
2000 Stück
511750863
8 mm 63 mm 16 mm 13,1 mm
100 Stück
511751080
10 mm 80 mm 20 mm 16,6 mm
100 Stück
511751071
10 mm 71 mm 20 mm 16,6 mm
150 Stück
511751210
1,2 mm 10 mm 3 mm 1,7 mm
1000 Stück
511750420
4 mm 20 mm 8 mm 6,5 mm
2000 Stück
511750528
5 mm 28 mm 10 mm 8 mm
1000 Stück
5117513140
13 mm 140 mm 26 mm 21,7 mm
50 Stück
511751610
1,6 mm 10 mm 3,2 mm 2,4 mm
5000 Stück
511750228
2 mm 28 mm 4 mm 3,2 mm
2000 Stück
511753250
3,200 mm 50,000 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511750550
5 mm 50 mm 10 mm 8 mm
500 Stück
511752516
2,5 mm 16 mm 5 mm 4 mm
1000 Stück
511753222
3,2 mm 22 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511750536
5 mm 36 mm 10 mm 8 mm
500 Stück
511756350
6,3 mm 50 mm 12,6 mm 10,3 mm
250 Stück
511750850
8 mm 50 mm 16 mm 13,1 mm
500 Stück
511750856
8 mm 56 mm 16 mm 13,1 mm
200 Stück
511750580
5 mm 80 mm 10 mm 8 mm
1000 Stück
5117510112
10 mm 112 mm 20 mm 16,6 mm
50 Stück
5117513112
13 mm 112 mm 26 mm 21,7 mm
50 Stück
5117516200
16 mm 200 mm 32 mm 27 mm
20 Stück
511750218
2 mm 18 mm 4 mm 3,2 mm
1000 Stück
511750114
1 mm 14 mm 3 mm 1,6 mm
1000 Stück
511750212
2 mm 12 mm 4 mm 3,2 mm
5000 Stück
511750214
2 mm 14 mm 4 mm 3,2 mm
5000 Stück
511750236
2 mm 36 mm 4 mm 3,2 mm
1000 Stück
511753236
3,2 mm 36 mm 6,4 mm 5,1 mm
1000 Stück
511750445
4,000 mm 45,000 mm 8 mm 6,5 mm
400 Stück
511750545
5 mm 45 mm 10 mm 8 mm
250 Stück
511756390
6,3 mm 90 mm 12,6 mm 10,3 mm
100 Stück
511751063
10 mm 63 mm 20 mm 16,6 mm
100 Stück
511752528
4000 Stück
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
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (DSP) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.