Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Splint
Splint - 1
Splint - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Splint

ISO 1234, Edelstahl A4-70, blank

  • Normen: ISO 1234
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 105 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Ringaußendurc... Ringaußendurc... Anzahl VE
Preis/VE
511731210
1,2 mm 10 mm 3 mm 2 mm
100 St.
511731212
1,2 mm 12 mm 3 mm 2 mm
1000 St.
511731216
1,2 mm 16 mm 3 mm 2 mm
1000 St.
511731610
1,6 mm 10 mm 3,2 mm 2,8 mm
1000 St.
511731612
1,6 mm 12 mm 3,2 mm 2,8 mm
1000 St.
511731614
1,6 mm 14 mm 3,2 mm 2,8 mm
100 St.
511731616
1,6 mm 16 mm 3,2 mm 2,8 mm
1000 St.
511731632
1,6 mm 32 mm 3,2 mm 2,8 mm
1000 St.
51173212
2 mm 12 mm 4 mm 3,6 mm
1000 St.
51173214
2 mm 14 mm 4 mm 3,6 mm
100 St.
51173216
2 mm 16 mm 4 mm 3,6 mm
1000 St.
51173218
2 mm 18 mm 4 mm 3,6 mm
1000 St.
51173220
2 mm 20 mm 4 mm 3,6 mm
1000 St.
51173222
2 mm 22 mm 4 mm 3,6 mm
1000 St.
51173225
2 mm 25 mm 4 mm 3,6 mm
100 St.
51173232
2 mm 32 mm 4 mm 3,6 mm
100 St.
51173236
2 mm 36 mm 4 mm 3,6 mm
1000 St.
51173240
2 mm 40 mm 4 mm 3,6 mm
100 St.
511732516
2,5 mm 16 mm 5 mm 4,6 mm
100 St.
511732518
2,5 mm 18 mm 5 mm 4,6 mm
1000 St.
511732520
2,5 mm 20 mm 5 mm 4,6 mm
100 St.
511732525
2,5 mm 25 mm 5 mm 4,6 mm
1000 St.
511732528
2,5 mm 28 mm 5 mm 4,6 mm
100 St.
511732532
2,5 mm 32 mm 5 mm 4,6 mm
1000 St.
511732536
2,5 mm 36 mm 5 mm 4,6 mm
1000 St.
511732550
2,5 mm 50 mm 5 mm 4,6 mm
1000 St.
511733216
3,2 mm 16 mm 6,4 mm 5,8 mm
100 St.
511733218
3,2 mm 18 mm 6,4 mm 5,8 mm
500 St.
511733220
3,2 mm 20 mm 6,4 mm 5,8 mm
100 St.
511733222
3,2 mm 22 mm 6,4 mm 5,8 mm
500 St.
511733225
3,2 mm 25 mm 6,4 mm 5,8 mm
100 St.
511733228
3,2 mm 28 mm 6,4 mm 5,8 mm
500 St.
511733232
3,2 mm 32 mm 6,4 mm 5,8 mm
500 St.
511733236
3,2 mm 36 mm 6,4 mm 5,8 mm
100 St.
511733240
3,2 mm 40 mm 6,4 mm 5,8 mm
500 St.
511733245
3,2 mm 45 mm 6,4 mm 5,8 mm
500 St.
511733250
3,2 mm 50 mm 6,4 mm 5,8 mm
100 St.
511733256
3,2 mm 56 mm 6,4 mm 5,8 mm
100 St.
51173418
4 mm 18 mm 8 mm 7,4 mm
100 St.
51173420
4 mm 20 mm 8 mm 7,4 mm
500 St.
51173425
4 mm 25 mm 8 mm 7,4 mm
500 St.
51173428
4 mm 28 mm 8 mm 7,4 mm
500 St.
51173432
4 mm 32 mm 8 mm 7,4 mm
100 St.
51173436
4 mm 36 mm 8 mm 7,4 mm
100 St.
51173440
4 mm 40 mm 8 mm 7,4 mm
500 St.
51173445
4 mm 45 mm 8 mm 7,4 mm
500 St.
51173450
4 mm 50 mm 8 mm 7,4 mm
500 St.
51173456
4 mm 56 mm 8 mm 7,4 mm
100 St.
51173463
4 mm 63 mm 8 mm 7,4 mm
100 St.
51173471
4 mm 71 mm 8 mm 7,4 mm
200 St.
51173480
4 mm 80 mm 8 mm 7,4 mm
100 St.
51173525
5 mm 25 mm 10 mm 9,2 mm
250 St.
51173532
5 mm 32 mm 10 mm 9,2 mm
250 St.
51173536
5 mm 36 mm 10 mm 9,2 mm
1000 St.
51173540
5 mm 40 mm 10 mm 9,2 mm
100 St.
51173545
5 mm 45 mm 10 mm 9,2 mm
250 St.
51173550
5 mm 50 mm 10 mm 9,2 mm
250 St.
51173556
5 mm 56 mm 10 mm 9,2 mm
100 St.
51173563
5 mm 63 mm 10 mm 9,2 mm
100 St.
51173571
5 mm 71 mm 10 mm 9,2 mm
100 St.
51173580
5 mm 80 mm 10 mm 9,2 mm
250 St.
511735100
5 mm 100 mm 10 mm 9,2 mm
100 St.
511736336
6,3 mm 36 mm 12,6 mm 11,8 mm
100 St.
511736340
6,3 mm 40 mm 12,6 mm 11,8 mm
100 St.
511736345
6,3 mm 45 mm 12,6 mm 11,8 mm
250 St.
511736350
6,3 mm 50 mm 12,6 mm 11,8 mm
250 St.
511736356
6,3 mm 56 mm 12,6 mm 11,8 mm
250 St.
511736363
6,3 mm 63 mm 12,6 mm 11,8 mm
250 St.
511736371
6,3 mm 71 mm 12,6 mm 11,8 mm
100 St.
511736380
6,3 mm 80 mm 12,6 mm 11,8 mm
100 St.
5117363100
6,3 mm 100 mm 12,6 mm 11,8 mm
100 St.
5117363125
6,3 mm 125 mm 12,6 mm 11,8 mm
100 St.
51173840
8 mm 40 mm 16 mm 15 mm
50 St.
51173845
8 mm 45 mm 16 mm 15 mm
50 St.
51173850
8 mm 50 mm 16 mm 15 mm
50 St.
51173856
8 mm 56 mm 16 mm 15 mm
25 St.
51173863
8 mm 63 mm 16 mm 15 mm
25 St.
51173871
8 mm 71 mm 16 mm 15 mm
100 St.
51173880
8 mm 80 mm 16 mm 15 mm
100 St.
511738100
8 mm 100 mm 16 mm 15 mm
100 St.
511738140
8 mm 140 mm 16 mm 15 mm
25 St.
511731050
10 mm 50 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511731056
10 mm 56 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511731063
10 mm 63 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511731071
10 mm 71 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511731080
10 mm 80 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511731090
10 mm 90 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117310100
10 mm 100 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117310125
10 mm 125 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117310140
10 mm 140 mm 20 mm 19 mm
25 St.
5117310160
10 mm 160 mm 20 mm 19 mm
25 St.
511731380
13 mm 80 mm 26 mm 24,8 mm
25 St.
5117313100
13 mm 100 mm 26 mm 24,8 mm
25 St.
5117313112
13 mm 112 mm 26 mm 24,8 mm
25 St.
5117313125
13 mm 125 mm 26 mm 24,8 mm
25 St.
5117313140
13 mm 140 mm 26 mm 24,8 mm
25 St.
5117313160
13 mm 160 mm 26 mm 24,8 mm
25 St.
5117316
1 mm 6 mm 3 mm 1,6 mm
500 St.
51173245
2 mm 45 mm 4 mm 3,2 mm
500 St.
5117318
1 mm 8 mm 3 mm 1,6 mm
500 St.
511731640
1,6 mm 40 mm 3,2 mm 2,4 mm
500 St.
51173520
5 mm 20 mm 10 mm 8 mm
200 St.
51173832
8 mm 32 mm 16 mm 13,1 mm
100 St.
51173836
8 mm 36 mm 16 mm 13,1 mm
100 St.
51173125
1 mm 25 mm 3 mm 1,8 mm
500 St.
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
Hinweisersetzt die DIN 94