Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderschraube mit Schlitz  - 1
Zylinderschraube mit Schlitz  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zylinderschraube mit Schlitz

ISO 1207, Stahl 4.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

  • Normen: ISO 1207
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 4.8
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Zylinderkopf
  • Antriebart: Schlitz
  • Innenantrieb: Schlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
51340512
M5 12 mm 8,5 mm 3,3 mm
500 Stück
51340516
M5 16 mm 8,5 mm 3,3 mm
500 Stück
51340520
M5 20 mm 8,5 mm 3,3 mm
500 Stück
51340525
M5 25 mm 8,5 mm 3,3 mm
500 Stück
51340545
M5 45 mm 8,5 mm 3,3 mm
500 Stück
51340610
M6 10 mm 10 mm 3,9 mm
200 Stück
51340612
M6 12 mm 10 mm 3,9 mm
200 Stück
51340616
M6 16 mm 10 mm 3,9 mm
51340625
M6 25 mm 10 mm 3,9 mm
200 Stück
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ

Hinweis

ISO 1207 ersetzt DIN 84 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Nenn-Ø