Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechskant - 1
Senkschraube mit Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant

ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSML)

Artikelbeschreibung lesen

In 42 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
412201660
M16 60 mm 33,6 mm 8,8 mm
50 St.
412201035
M10 35 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 St.
412201235
M12 35 mm 26,88 mm 7,44 mm
25 St.
412206 16
M6 16 mm 13,44 mm 3,72 mm
500 St.
412208 35
M8 35 mm 17,92 mm 4,96 mm
200 St.
412206 20
M6 20 mm 13,44 mm 3,72 mm
500 St.
412208 50
M8 50 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 St.
412201050
M10 50 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 St.
412201670
M16 70 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 St.
412208 16
M8 16 mm 17,92 mm 4,96 mm
500 St.
412201240
M12 40 mm 26,88 mm 7,44 mm
100 St.
412201070
M10 70 mm 22,4 mm 6,2 mm
50 St.
412205 20
M5 20 mm 11,20 mm 3,1 mm
1 St.
412201016
M10 16 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 St.
412201270
M12 70 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 St.
412206 30
M6 30 mm 13,44 mm 3,72 mm
500 St.
412201030
M10 30 mm 22,4 mm 6,2 mm
200 St.
412201220
M12 20 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 St.
412206 12
M6 12 mm 13,44 mm 3,72 mm
1000 St.
412208 30
M8 30 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 St.
412201040
M10 40 mm 22,4 mm 6,2 mm
100 St.
412201650
M16 50 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 St.
412208 12
M8 12 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 St.
412208 25
M8 25 mm 17,92 mm 4,96 mm
100 St.
412201690
M16 90 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 St.
412208 20
M8 20 mm 17,92 mm 4,96 mm
500 St.
412201250
M12 50 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 St.
412206 25
M6 25 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 St.
412201640
M16 40 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 St.
412206 60
M6 60 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 St.
412201230
M12 30 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 St.
412201025
M10 25 mm 22,4 mm 6,2 mm
200 St.
412201630
M16 30 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 St.
412206 45
M6 45 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 St.
412201225
M12 25 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 St.
412208 40
M8 40 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 St.
412201020
M10 20 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 St.
412201290
M12 90 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 St.
412205 12
M5 12 mm 11,20 mm 3,1 mm
500 St.
412205 25
M5 25 mm 11,20 mm 3,1 mm
200 St.
412204 20
M4 20 mm 8,96 mm 2,48 mm
1000 St.
412206 40
13,44 mm 3,72 mm
100 St.
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
Zertifikate/Dokumente
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1