Senkschraube mit Innensechskant
Senkschraube mit Innensechskant - 1
Senkschraube mit Innensechskant - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Senkschraube mit Innensechskant

ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt, Dickschicht passiviert (ZSML)

  • Normen: ISO 10642
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 010.9
  • Oberfläche: Verzinkt Dickschichtpassivierung
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Senkkopf
  • Antriebart: Innensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 36 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
412308 12
M8 12 mm 17,92 mm 4,96 mm
200 Stück
412301665
M16 65 mm 33,6 mm 8,8 mm
25 Stück
412301020
M10 20 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412301630
M16 30 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 Stück
412308 20
M8 20 mm 17,92 mm 4,96 mm
500 Stück
412301025
M10 25 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412301650
M16 50 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 Stück
412308 35
M8 35 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 Stück
412301240
M12 40 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 Stück
412306 30
M6 30 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 Stück
412301040
M10 40 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412301690
M16 90 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 Stück
412308 50
M8 50 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 Stück
412301270
M12 70 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 Stück
412306 45
M6 45 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 Stück
412301225
M12 25 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 Stück
412301016
M10 16 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412308 16
M8 16 mm 17,92 mm 4,96 mm
500 Stück
412301230
M12 30 m 26,88 mm 7,44 mm
1 Stück
412306 25
M6 25 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 Stück
412301290
M12 90 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 Stück
412306 60
M6 60 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 Stück
412306 35
M6 35 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 Stück
412301050
M10 50 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412306 12
M6 12 mm 13,44 mm 3,72 mm
1 Stück
412301030
M10 30 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412301670
M16 70 mm 33,6 mm 8,8 mm
1 Stück
412308 40
M8 40 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 Stück
412301220
M12 20 mm 26,88 mm 7,44 mm
1 Stück
412306 20
M6 20 mm 13,44 mm 3,72 mm
500 Stück
412301640
M16 40 mm 33,6 mm 8,8 mm
50 Stück
412308 25
M8 25 mm 17,92 mm 4,96 mm
1 Stück
412301070
M10 70 mm 22,4 mm 6,2 mm
1 Stück
412306 16
M6 16 mm 13,44 mm 3,72 mm
500 Stück
412308 55
M8 55 mm 17,92 mm 4,96 mm
50 Stück
412308 60
M8 60 mm 17,92 mm 4,96 mm
50 Stück
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
Verbindungselemente mit einer galvanisch Chrom(VI)-freien Dickschichtpassivierung (ZSML) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf (Chrom III) Basis und einer Versiegelung (Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln).



Die Vorteile im Überblick:



  • Höherwertiger Ersatz von gängigen galvanischen Beschichtungen wie z.B. A2C oder A3C

  • Eingestelltes Reibwertfenster von 0,09 μ – 0,14 μ durch Topcoat mit integrierten Schmierpartikeln

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung

  • Funktionell und dekorativ
Hinweis

ISO 10642 ersetzt DIN 7991 | Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-Ø M18, M22, M24 entfallen | Nichtrostende Stähle gestrichen | Festigkeitsklassen 10.9 und 12.9 ergänzt



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1